MARATHON MOTORS Hazardous Duty Division 1 방폭 모터, Severe Duty, XNUMX상, C-Face Footless
마라톤 위험 의무, Division 1 방폭 모터는 잠재적으로 폭발성 또는 가연성 대기 증기, 연기, 먼지 또는 가스에 노출되는 환경에서 작동합니다. 클래스 1(그룹 C 및 D) 및 클래스 2(그룹 F 및 G) 위치에서 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 리드 길이 | Frame | 프레임 재질 | 길이 덜 샤프트 | 모터 열 보호 | 명판 RPM | NEMA 디자인 | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 213TTGND16001 | 6" | 213TC | 주철 | 20 5 / 16 " | T-STAT | 3525 | B | 91.7% | ₩ 3,686,479 | |
B | 182TTGN16003 | 6" | 182TC | 주철 | 16 " | T-STAT | 3525 | B | 89.5% | ₩ 2,507,505 | |
B | 143TTGN16539 | 12 " | 143TC | 주철 | 13 1 / 16 " | T-STAT | 1765 | B | 82.5% | ₩ 1,671,092 | |
B | 145TTGN16036 | 12 " | 143TC | 주철 | 13 1 / 16 " | T-STAT | 1755 | B | 50.5% | ₩ 1,932,052 | |
C | 056T17G15615 | 18 " | 56C | 압연 강 | 14 1 / 16 " | 자동차 | 1725 | B | 85.5% | ₩ 1,351,000 | |
C | 056T17G15601 | 18 " | 56C | 압연 강 | 14 1 / 16 " | 자동차 | 1725 | B | 87.5% | ₩ 1,941,712 | |
C | 056T17G15599 | 18 " | 56C | 압연 강 | 14 1 / 16 " | 자동차 | 1725 | A | 86.5% | ₩ 1,324,347 |
작동 메커니즘
- 전기 모터는 운동을 생성하기 위해 전기 에너지를 기계적 에너지로 변환합니다.
- 힘은 권선 교류(AC) 또는 직류(DC) 전류와 자기장 사이의 상호 작용을 통해 모터 내에서 생성됩니다.
특징
- 마라톤 위험 의무 모터는 열악한 환경에서 효율적인 작동을 위해 방폭 도관 상자에 제공됩니다.
- 그들은 최대 섭씨 40도의 온도에서 구조적 강성과 부식 방지 서비스를 위해 주철 또는 압연 강철 프레임 구조를 특징으로 합니다.
- 이 클래스 B 절연 장치는 작동 커패시터, 시동 커패시터 및 원심 시동 스위치의 필요성을 제거하여 모터의 고장 또는 마모를 방지합니다.
- 제어 회로에 연결된 T-stat 또는 자동 온도 조절 장치와 함께 제공됩니다.
- 이 3525상 모델에는 시계 방향 또는 반시계 방향 회전 샤프트가 있으며 최대 XNUMXrpm의 속도를 제공합니다.
- TEFC 외함이 장착되어 있어 냉각 공기가 모터를 통해 흐르도록 하여 과열을 방지합니다.
- 이 C면, 풋리스 장착 장치에는 모터 마찰을 줄이기 위해 볼 베어링이 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- NEMA
자주 묻는 질문
B급 단열재는 무엇을 의미합니까?
이 모터는 온도 제어를 위한 클래스 B 절연을 가지고 있습니다. 클래스 B 절연 모터는 최대 130°C의 온도를 처리할 수 있습니다.
이 모터가 과부하를 방지합니까?
예, 마라톤 모터에는 과부하를 방지하기 위해 T-stat 또는 자동 리셋 열 보호 장치가 있습니다.
단상, 이중 및 삼상 모터의 차이점은 무엇입니까?
- 단상 모터: 전기가 단일 도체를 통해 흐릅니다.
- 4상 모터: 전기가 2선 도체(상당 XNUMX개)를 통해 흐릅니다.
- 삼상 모터: 전기가 3개의 개별 도체를 통해 흐릅니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 박스 I- 빔 및 어뢰 레벨
- 재활용 카트
- 전기 장치 인클로저
- 전기 유닛 히터 액세서리
- 행거 마운트 진동 차단기
- 분무기 및 스프레더
- 렌치
- 사다리/플랫폼/비계
- 퓨즈
- 도관 마운팅
- WHEELER-REX IPS 피팅 세이버
- WESTWARD 호스 연장
- KILLARK 개스킷 허브
- APEX-TOOLS 너트세터 5/16 육각
- ARTU HSSCo8 및 HSS, 2 날 일반 길이
- APPROVED VENDOR Tri Clover 호환 편심 감속기
- HOFFMAN Proline 시리즈 도어 바 그리드 스트랩
- ANVIL 표준 편심 베벨 스웨이지 니플
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MSRS 단일 감속 감속기
- GROVE GEAR EL 시리즈, BR 스타일, 826 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기