항목 | 위험한 위치 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄 효율 |
Frame | 143TC |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 4.6/2.3 |
위험한 위치 등급 | 1 D / 2 F, G |
HP | 1.5 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | B |
리드 길이 | 12 " |
길이 덜 샤프트 | 13 1 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 위험 지역 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | T-STAT |
명판 RPM | 1755 |
NEMA 디자인 | B |
공칭 효율성 | 50.5% |
번호 | CC003A |
전체 길이 | 15.187 " |
상 | 3 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
축 길이 | 2.125 " |
온도 암호 | T3B |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 39.15 |
프로덕트 | 모델 | 리드 길이 | Frame | 프레임 재질 | 길이 덜 샤프트 | 모터 열 보호 | 명판 RPM | NEMA 디자인 | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T17G15599 | 18 " | 56C | 압연 강 | 14 1 / 16 " | 자동차 | 1725 | A | 86.5% | ₩ 1,324,347 | ||
056T17G15615 | 18 " | 56C | 압연 강 | 14 1 / 16 " | 자동차 | 1725 | B | 85.5% | ₩ 1,351,000 | ||
056T17G15601 | 18 " | 56C | 압연 강 | 14 1 / 16 " | 자동차 | 1725 | B | 87.5% | ₩ 1,941,712 | ||
182TTGN16003 | 6" | 182TC | 주철 | 16 " | T-STAT | 3525 | B | 89.5% | ₩ 2,507,505 | ||
143TTGN16539 | 12 " | 143TC | 주철 | 13 1 / 16 " | T-STAT | 1765 | B | 82.5% | ₩ 1,671,092 | ||
213TTGND16001 | 6" | 213TC | 주철 | 20 5 / 16 " | T-STAT | 3525 | B | 91.7% | ₩ 3,686,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.