PELICAN 팔레트 쿠션 w / T- 너트
스타일 | 모델 | 색상 | 스레드 크기 | 무게 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 스키드메이트 | 파란색 | 8 X 10 mm | 70 ~ 125 파운드 | ₩ 8,750 | |
A | 스키드메이트 | 파란색 | 5/16 인치-18 | 70 ~ 125 파운드 | ₩ 6,282 | |
B | 스키드메이트 | 초록색 | 5/16 인치-18 | 30 ~ 50 파운드 | ₩ 6,282 | |
B | 스키드메이트 | 초록색 | 8 X 10 mm | 30 ~ 50 파운드 | ₩ 8,750 | |
C | 스키드메이트 | 주황색 | 5/16 인치-18 | 125 ~ 225 파운드 | ₩ 7,070 | |
C | 스키드메이트 | 주황색 | 8 X 10 mm | 125 ~ 225 파운드 | ₩ 8,750 | |
D | 스키드메이트 | 탄 | 5/16 인치-18 | 20 ~ 35 파운드 | ₩ 6,282 | |
D | 스키드메이트 | 탄 | 8 X 10 mm | 25 ~ 30 파운드 | ₩ 8,750 | |
E | 스키드메이트 | 노란색 | 8 X 10 mm | 45 ~ 80 파운드 | ₩ 8,750 | |
E | 스키드메이트 | 노란색 | 5/16 인치-18 | 45 ~ 80 파운드 | ₩ 6,282 |
팔레트 쿠션 (T- 너트 포함)
Pelican의 Skid-Mate 팔레트 쿠션은 중장비 또는 도구를 충격과 진동으로부터 보호하여 운송 중 손상을 방지하도록 설계되었습니다. Pelican Skid-Mate 공기 완충 팔레트 쿠션은 폴리에틸렌 구조를 특징으로 하며 5/16인치 18 UNC 볼트로 팔레트 베이스에 직접 쉽게 장착할 수 있는 T-너트와 함께 제공됩니다. 4방향 팔레트 진입이 가능하여 자재를 쉽게 적재/하역할 수 있으며 콘크리트 표면이나 바닥 조인트 위로 3000피트의 끌림을 견딜 수 있습니다. Pelican의 팔레트 쿠션은 다양한 하중 용량(20~225lb 범위)을 나타내는 색상으로 구분되어 있으며 화씨 -40~130도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 이 팔레트 쿠션과 함께 Skid-Mate 스페이서를 사용하여 쿠션에 1-1/8인치 높이를 추가할 수도 있습니다. 이렇게 높이를 높이면 팔레트 베이스가 대부분의 팔레트 잭을 수용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오픈 엔드 렌치 세트
- 루핑 앵커
- 공기 및 물 애프터 쿨러
- 핫멜트 접착제
- 타이 후크
- 욕조 / 수도꼭지
- 교체용부품
- 드릴 액세서리
- 연마 숫돌
- 용접 오븐 및 액세서리
- PARKER 그리퍼
- SCHNEIDER ELECTRIC 타워 라이트 어셈블리
- SPEEDAIRE 다목적 에어 호스, 200PSI, 1인치
- CARISTRAP 플라스틱 달아서 장력 기
- SQUARE D 몰드 케이스 회로 차단기 : LE 시리즈
- VULCAN HART 하이 라이저, 전면
- AME INTERNATIONAL 휠 가드
- JOBOX 트럭용 강철 이송 탱크
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO/O2 모니터가 있는 패널 장착 등급 D 공기 여과
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, XDNS 단일 감속 감속기