Dwyer Instruments Rhp-3d1b | 6ctl4 습도/온도 변환기 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DWYER INSTRUMENTS RHP-3D1B 습도/온도 변환기, -40 ~ 140°F | AE8EUV 6CTL4

DWYER INSTRUMENTS RHP-3D1B 습도/온도 변환기, -40 ~ 140 Deg F

재고 있음 있음
항목: AE8EUV 모델: RHP-3D1B교차 참조: 6CTL4

그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 314,195 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목습도 / 온도 변환기
교정 인증서NIST
연결 크기1 / 2 "
연결 유형NPS
전기 연결스크류 터미널
인클로저 재질폴리 카보네이트
인클로저 등급IP 66
갭 온도. 센서 정확도-/+ 0.9도 F @ 77도. 에프
갭 온도. 센서 범위-20도 140도까지 NS
습도 정확도-/+ 3%
히스테리시스-/+ 1%
실장 형도관
출력 전류4 ~ 20 mA
전원 필수10 ~ 35V DC
프로브 Dia.27 / 50 "
프로브 길이9"
제품 데이터 시트dwyer-악기-rhp-3d10.pdf
상대 습도 범위0 % RH까지 100
Repeatability-/+ 0.1% 일반
평균응답시간15 초.
RH 센서커패시턴스 폴리머
RTD 온도 센서 정확도-/+ 0.54도 F @ 32도. 에프
RTD 온도 센서 범위-40도 140도까지 NS
센서 유형RTD 또는 서미스터
서미스터 온도 센서 정확도-/+ 0.36도 F @ 77도. 에프
서미스터 온도 센서 범위-40도 140도까지 NS

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.41
선박 높이 (cm)35.56
선박 길이 (cm)11.43
선박 폭 (cm)14.99
HS 코드9025801000
원산지US

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델항목실장 형전원 필수프로브 Dia.프로브 길이가격
DWYER INSTRUMENTS RHP-3W10-LCD 습도 변환기, 10~35vdc | AE8ETB 6CTF6 RHP-3W10-LCD습도 변환기10 ~ 35V DC---
RFQ
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O10 습도 변환기, 10~35vdc | AE8ETK 6CTH1 RHP-3O10습도 변환기표면10 ~ 35V DC1 3 / 25 "3"₩ 255,167
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O11 습도/온도 변환기, -20 ~ 140°F | AE8ETL 6CTH2 RHP-3O11습도 / 온도 변환기표면10 ~ 35V DC1 3 / 25 "3"₩ 286,632
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O20 습도 변환기, 15~35vdc | AE8ETM 6CTH3 RHP-3O20습도 변환기표면15~35V DC, 15~29V AC1 3 / 25 "3"₩ 294,297
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O22 습도/온도 변환기, -20 ~ 140°F | AE8ETN 6CTH4 RHP-3O22습도 / 온도 변환기표면15~35V DC, 15~29V AC1 3 / 25 "3"₩ 277,917
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1A 습도/온도 변환기, -40 ~ 140°F | AE8ETP 6CTH5 RHP-3O1A습도 / 온도 변환기표면10 ~ 35V DC1 3 / 25 "3"₩ 272,037
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1B 습도/온도 변환기, -40 ~ 140°F | AE8ETQ 6CTH6 RHP-3O1B습도 / 온도 변환기표면10 ~ 35V DC1 3 / 25 "3"₩ 303,450

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DWYER INSTRUMENTS RHP-3D1B 습도/온도 변환기, -40 ~ 140 Deg F
₩ 314,195 /단위