DWYER INSTRUMENTS RHP-3W10-LCD 습도 변환기, 10 ~ 35vdc
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 습도 변환기 |
교정 인증서 | NIST |
유형 표시 | LCD |
전기 연결 | 스크류 터미널 |
인클로저 재질 | 폴리 카보네이트 |
갭 온도. 센서 정확도 | -/+ 0.9도 F @ 77도. 에프 |
갭 온도. 센서 범위 | -20도 140도까지 NS |
습도 정확도 | -/+ 3% |
히스테리시스 | -/+ 1% |
실장 형 | 벽 |
출력 전류 | 4 ~ 20 mA |
전원 필수 | 10 ~ 35V DC |
제품 데이터 시트 | dwyer-악기-rhp-3w10.pdf |
상대 습도 범위 | 0 % RH까지 100 |
Repeatability | -/+ 0.1% 일반 |
평균응답시간 | 15 초. |
RH 센서 | 커패시턴스 폴리머 |
RTD 온도 센서 정확도 | -/+ 0.54도 F @ 32도. 에프 |
RTD 온도 센서 범위 | -40도 140도까지 NS |
센서 유형 | RTD 또는 서미스터 |
서미스터 온도 센서 정확도 | -/+ 0.36도 F @ 77도. 에프 |
서미스터 온도 센서 범위 | -40도 140도까지 NS |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 9025801000 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 실장 형 | 전원 필수 | 프로브 Dia. | 프로브 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHP-3O10 | 습도 변환기 | 표면 | 10 ~ 35V DC | 1 3 / 25 " | 3" | ₩ 255,167 | |
RHP-3O11 | 습도 / 온도 변환기 | 표면 | 10 ~ 35V DC | 1 3 / 25 " | 3" | ₩ 286,632 | |
RHP-3O20 | 습도 변환기 | 표면 | 15~35V DC, 15~29V AC | 1 3 / 25 " | 3" | ₩ 294,297 | |
RHP-3O22 | 습도 / 온도 변환기 | 표면 | 15~35V DC, 15~29V AC | 1 3 / 25 " | 3" | ₩ 277,917 | |
RHP-3O1A | 습도 / 온도 변환기 | 표면 | 10 ~ 35V DC | 1 3 / 25 " | 3" | ₩ 272,037 | |
RHP-3O1B | 습도 / 온도 변환기 | 표면 | 10 ~ 35V DC | 1 3 / 25 " | 3" | ₩ 303,450 | |
RHP-3O1D | 습도 / 온도 변환기 | 표면 | 10 ~ 35V DC | 1 3 / 25 " | 3" | ₩ 267,435 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.