그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수위 조절기 |
본체 재질 | 황동 |
연결 크기 | 1 / 8 " |
연결 유형 | MNPT |
인클로저 등급 | 내후성, 방폭형 |
플로트 재료 | 스테인리스 강 |
학년 | 학년 304 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
최대 온도 | 200도 에프 |
스위치 유형 | SPDT 스냅 스위치 |
온도. 범위 | -4도 220도까지 NS |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 28.45 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
원산지 | US |
A. Dwyer Instruments L6EPB-BS-3-A Flotect 레벨 스위치는 화씨 200도까지 온도를 처리할 수 있습니다.
A. 예, 액체 레벨 스위치는 높은 액체 레벨과 낮은 액체 레벨을 모두 감지하도록 구성할 수 있으므로 지정된 범위 내에서 액체 레벨을 제어하고 모니터링할 수 있습니다.
A. 액체 레벨 스위치에는 제어판, 릴레이 또는 기타 전기 장치에 연결할 수 있는 전기 접점이 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 연결 크기 | 연결 유형 | 인클로저 등급 | 외함 유형 | 최대. 압력 | 전원 필수 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLS-W-S-1-0-0-0-0 | 1 1/4", 3/4" | FNPT | 네마 4X | 내후성, 방폭형 | 30psig | 120V 교류 | SPDT 또는 선택적 DPDT 스냅 스위치 | ₩ 920,955 | ||
CLS2-W11RK1-019 | 3 / 4 " | MNPT | 네마 4X | - | - | 12 ~ 240V AC / DC | DPDT | ₩ 1,357,020 | ||
TFLS-W11SR1 | 1 1/4", 3/4" | MNPT, FNPT | 네마 4X | 날씨 증명 | 145psig | 90~260V AC, 24V DC | SPDT | ₩ 1,737,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.