그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수위 조절기 |
연결 크기 | 1 1/4", 3/4" |
연결 유형 | FNPT |
전기 등급 | 15A @ 120V AC |
인클로저 마감 | 파우더 코팅 |
인클로저 재질 | 알류미늄 |
인클로저 등급 | 네마 4X |
외함 유형 | 내후성, 방폭형 |
IP 등급 | IP 66 |
최대. 압력 | 30psig |
장착 방향 | 측면 또는 상단 장착 |
전원 필수 | 120V 교류 |
스위치 유형 | SPDT 또는 선택적 DPDT 스냅 스위치 |
선박 중량 (kg) | 1.76 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 크기 | 연결 유형 | 인클로저 등급 | 외함 유형 | 최대. 압력 | 전원 필수 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS2-W11RK1-019 | 3 / 4 " | MNPT | 네마 4X | - | - | 12 ~ 240V AC / DC | DPDT | ₩ 1,357,020 | ||
TFLS-W11SR1 | 1 1/4", 3/4" | MNPT, FNPT | 네마 4X | 날씨 증명 | 145psig | 90~260V AC, 24V DC | SPDT | ₩ 1,737,400 | ||
L6EPB-BS-3-A | 1 / 8 " | MNPT | 내후성, 방폭형 | - | 200의 PSI | - | SPDT 스냅 스위치 | ₩ 1,066,747 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.