플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DWYER INSTRUMENTS DPG-009 디지털 공정 압력 게이지, 0 ~ 1000 PSI, 1/4인치 Npt 수, 3인치 다이얼, Dpg | CQ8YPM 55EH86

DWYER INSTRUMENTS DPG-009 디지털 프로세스 압력 게이지, 0 ~ 1000 PSI, 1/4인치 Npt 수, 3인치 다이얼, Dpg

재고 있음 있음
항목: CQ8YPM 모델: DPG-009크로스 참조: 55EH86

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 519,190 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압력계

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.32
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)2.54
선박 폭 (cm)2.54

제품 세부 사항 :

Dwyer DPG 시리즈 디지털 압력 게이지는 ±0.25% 또는 ±0.5%의 높은 전체 크기 정확도를 갖습니다. 4자리 디지털 디스플레이는 아날로그 게이지에서 일반적으로 발생하는 시차 오류를 제거하여 판독 오류 가능성을 줄입니다. 시리즈 DPG는 배터리로 구동되며 배터리 수명을 보존하기 위해 자동 차단 기능이 있습니다. 배터리 수명은 평균 2000시간 동안 지속됩니다. 4개 버튼 키패드를 사용하면 복잡한 메뉴나 어려운 키 조합을 사용할 필요 없이 기능에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 이러한 기능에는 백라이트, 피크 및 밸리, 용기 무게 측정 또는 자동 영점 조정 및 압력 단위 변환이 포함됩니다.

제품 변형

프로덕트모델가격
DWYER INSTRUMENTS DPGAB-08 디지털 공정 압력 게이지, 0 ~ 100 PSI, 건조 공기 및 가스용, 1/4 인치 Npt 수 | CQ8YPN 55EJ07 DPGAB-08₩ 297,185
DWYER INSTRUMENTS DPGWB-08 디지털 공정 압력 게이지, 0 ~ 100 PSI, 액체 및 가스용, 1/4 인치 Npt 수 | CQ8YPP 55EJ26 DPGWB-08₩ 398,160
DWYER INSTRUMENTS DPG-002 디지털 프로세스 압력 게이지, 0 ~ 15 PSI, 1/4인치 Npt 수, 하단, 3인치 다이얼, Dpg | CQ8YPQ 55EH79 DPG-002₩ 519,190
DWYER INSTRUMENTS DPGAB-05 디지털 공정 압력 게이지, 0 ~ 15 PSI, 건조 공기 및 가스용, 1/4 인치 Npt 수 | CQ8YPT 55EJ04 DPGAB-05₩ 297,185
DWYER INSTRUMENTS DPGWB-05 디지털 공정 압력 게이지, 0 ~ 15 PSI, 액체 및 가스용, 1/4 인치 Npt 수 | CQ8YPU 55EJ23 DPGWB-05₩ 398,160
DWYER INSTRUMENTS DPGAB-09 디지털 공정 압력 게이지, 0 ~ 200 PSI, 건조 공기 및 가스용, 1/4 인치 Npt 수 | CQ8YPW 55EJ08 DPGAB-09₩ 297,185
DWYER INSTRUMENTS DPGWB-09 디지털 공정 압력 게이지, 0 ~ 200 PSI, 액체 및 가스용, 1/4 인치 Npt 수 | CQ8YPX 55EJ27 DPGWB-09₩ 398,160

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DWYER INSTRUMENTS DPG-009 디지털 프로세스 압력 게이지, 0 ~ 1000 PSI, 1/4인치 Npt 수, 3인치 다이얼, Dpg
₩ 519,190 /단위