그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 변환기 |
정확성 | -/+ 1% 풀 스케일 |
케이블 길이 | 3 피트 |
와 호환 | 액체 및 가스 |
연결 크기 | 1 / 4 " |
연결 유형 | MNPT |
전기 연결 | 36 "와이어 |
학년 | 316등급, 316L등급 |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
주택 유형 | 범용 |
IP 등급 | IP 66 |
루프 저항 | 0 ~ 1000 옴 |
맥스 흐름 | 38 mA |
최대. 압력 | 600psig |
NEMA 평가 | 4X |
작동 온도 범위 | 0도 200도까지 에프 |
산출 | 4 ~ 20 mA |
출력 전류 | 4 ~ 20 mA |
전원 필수 | 13 ~ 30V DC |
압력 범위 | 0 ~ 300 psig |
제품 데이터 시트 | dwyer-instruments-628-14-gh-p1-e4-s1.pdf |
평균응답시간 | 300 밀리 초 |
열 오류 | -/+ 0.02% |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
모델 | 연결 크기 | 전기 연결 | 주택 자재 | 최대. 압력 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
628-00-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | 오퍼 | 스테인리스 강 | 30psig | 0 ~ 15psia | ₩ 374,150 | |
628-07-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | 도관 연결이 있는 터미널 보드 | 캐스트 알루미늄 | 30psig | 0 ~ 15 psig | ₩ 465,027 | |
628-07-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | - | 스테인리스 강 | 30psig | 0 ~ 15 psig | ₩ 359,887 | |
628-08-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | 도관 연결이 있는 터미널 보드 | 캐스트 알루미늄 | 60psig | 0 ~ 30 psig | - | RFQ
|
628-08-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | - | 스테인리스 강 | 60psig | 0 ~ 30 psig | ₩ 359,887 | |
628-09-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | 도관 연결이 있는 터미널 보드 | 캐스트 알루미늄 | 100psig | 0 ~ 50 psig | - | RFQ
|
628-09-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | - | 스테인리스 강 | 100psig | 0 ~ 50 psig | ₩ 359,887 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.