LOVEJOY ES 시리즈 싱글 빔 세트 스크류 스타일 커플링
스타일 | 모델 | 외부 Dia. | 보어 A | 보어 B | 전체 길이 | 나사 크기 | 커플 링 크기 | 보어를 통한 길이 | 맥스. 구경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514456626 | 0.748 " | 1/4 인치 X 1/4 인치 | 1/4 인치 X 1/4 인치 | 19mm | M4 | ES075 | 5mm | 0.236 " | ₩ 114,749 | RFQ
|
A | 68514456648 | 1.102 " | 3 / 8 "X 1 / 2" | 3 / 8 "X 1 / 2" | 28mm | M6 | ES112 | 7mm | 0.472 " | ₩ 162,705 | RFQ
|
ES 시리즈 단일 빔 고정 나사 스타일 커플 링
Lovejoy ES 시리즈 단일 빔 고정 나사 스타일 커플링은 정렬 불량 및 축 방향 움직임으로 인한 스러스트 및 방사형 하중 손상으로부터 샤프트 지지 베어링을 보호합니다. 이 모션 컨트롤 커플링은 제로 백래시 설계로 최대 7도의 각도 오정렬을 수정하고 양극 산화 처리된 알루미늄 마감으로 코팅되어 내열성과 화학적 안정성을 보장합니다. 최대 17in-lbs의 공칭 토크를 제공하면서 일체형 설치가 용이합니다. 외부 직경이 19, 23, 32, 38인치인 다양한 단일 빔 클램프 스타일 커플링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 부속품을 당기는 케이블
- 온도 습도 측정기 및 이슬점 측정기
- 키 샤프트
- 연기 방출기 카트리지
- 절단 및 홈 가공 도구
- 캐비닛
- 가스히터 관련
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- HVAC 테스트 기기
- 용접 화학
- PARKER 견과류
- ALTRONIX 비디오 발룬 / 컴바이너
- USA SEALING 네오프렌 플랜지 개스킷, 외경 3-1/4인치
- GREENLEE Ironworker, 8 속도
- ANVIL 파이프 행거, 용접된 검정색 끝
- WEATHERHEAD 조합
- JET TOOLS 밀/드릴 머신
- STENS 에어 필터 키트
- STARRETT 두께 게이지
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GTEZ, 탭 베이스 필로우 블록, 볼 베어링