항목 | 모션 제어 커플 링 |
각도 오정렬 | 5도 |
축 오정렬 | +/- 0.010 " |
보어 A | 3 / 8 "X 1 / 2" |
보어 B | 3 / 8 "X 1 / 2" |
보어 직경. | 3/8 x 1/2 " |
보어 유형 | 지루한 |
커플 링 크기 | ES112 |
커플 링 타입 | 단일 빔 |
마감재 | 양극 |
허브 직경 | 1.102 " |
허브 재질 | 알류미늄 |
키 웨이 | 키 홈 없음 |
보어를 통한 길이 | 7mm |
자재 | 양극산화 처리 알루미늄 |
맥스. 각도 오정렬 | 5도 |
맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | +/-. 010 |
맥스. 구경 | 0.472 " |
맥스. 구경 | 12.00 mm |
맥스. 작동 온도. | 200도 에프 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.005 |
최대 RPM | 10,000 |
RPM | 10,000 RPM |
맥스. 온도 범위 (F) | 200 |
최소 구경 | 0.315 " |
공칭 토크 | 17 인치-파운드 |
외부 Dia. | 1.102 " |
전체 길이 | 28mm |
평행 오정렬 | 0.005 " |
나사 크기 | M6 |
나사 유형 | 고정 나사 |
세트 스크류 위치 | 0.14 |
크기 | ES112 |
스타일 | 단일 빔 고정 나사 |
측정 시스템 | 제국의 |
토크 | 17파운드 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
원산지 | HU |
프로덕트 | 모델 | 외부 Dia. | 보어 A | 보어 B | 전체 길이 | 나사 크기 | 커플 링 크기 | 보어를 통한 길이 | 맥스. 구경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456626 | 0.748 " | 1/4 인치 X 1/4 인치 | 1/4 인치 X 1/4 인치 | 19mm | M4 | ES075 | 5mm | 0.236 " | ₩ 114,749 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.