그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서비스 카트 트레이 |
색상 | 회색 |
부하 용량 | 50의 파운드 |
자재 | 강철 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 4" |
전체 길이 | 24 " |
전체 폭 | 30 " |
UPC | 714334020855 |
선박 중량 (kg) | 2.72 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 76.71 |
선박 폭 (cm) | 61.72 |
HS 코드 | 8716900000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRM-3630-95 | 36 " | 3.5 " | 36 " | ₩ 281,347 | ||
TRS-2430-95 | 24 " | 3.5 " | 24 " | ₩ 191,362 | ||
TRS-3630-95 | 36 " | 3.5 " | 36 " | ₩ 278,302 | ||
TR-1500-95 | - | - | - | ₩ 253,452 | ||
TR-1502-95 | - | - | - | ₩ 266,105 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.