DURHAM MANUFACTURING MT246030-2K295 기계 테이블, 선반 2개, 용량 2000파운드, 크기 24 x 60 x 30인치
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계 표 |
색상 | 회색 |
깊이 | 24 " |
가장자리 유형 | 반올림 |
높이 | 30 " |
다리 유형 | 앵글 아이언 |
정격 하중 | 2000의 파운드 |
자재 | 강철 |
최고 두께 | 14가. |
폭 | 60 " |
작업 표면 재료 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 49.5 |
선박 높이 (cm) | 67.95 |
선박 길이 (cm) | 160.66 |
선박 폭 (cm) | 76.68 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 마감재 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT183630-2K295 | 18 " | - | 30 " | - | - | 36 " | ₩ 471,625 | ||
MT183630-2K395 | 36 " | - | 30 " | - | - | 18 " | ₩ 592,480 | ||
MT243630-2K295 | 24 " | - | 30 " | - | - | 36 " | ₩ 578,077 | ||
MT243630-2K395 | 36 " | - | 30 " | - | - | 24 " | ₩ 676,917 | ||
MT244830-2K295 | 24 " | - | 30 " | - | - | 48 " | ₩ 608,615 | ||
MT12G182430-3K295 | - | 질감 파우더 페인트 | 30 " | 26.375 " | 3000의 파운드. | 20.38 " | ₩ 428,985 | ||
MT12G183630-3K295 | - | 질감 파우더 페인트 | 30 " | 38.375 " | 3000의 파운드. | 20.38 " | ₩ 541,265 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.