DURHAM MANUFACTURING HMT-3672-2-95 하이 데크 휴대용 테이블, 2 선반, 크기 36-1/4 x 72-1/4 x 30-1/16 인치
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 높은 데크 휴대용 테이블 |
캐스터 재질 | 손상되지 않고 부드러운 롤링 폴리 |
캐스터 크기 | 5" |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
색상 | 회색 |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 14 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 14 Ga. 선반, 1 1/2" x 1/8" 앵글 프레임, 모두 MIG 용접됨 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 30 " |
전체 길이 | 72 " |
전체 폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 81 |
선박 높이 (cm) | 92.08 |
선박 길이 (cm) | 183.52 |
선박 폭 (cm) | 76.36 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
모델 | 폭 | 마감재 | 높이 | 길이 | 자재 | 선반 수 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMT-1836-2-95 | - | 파우더 코트 | - | - | 14 Ga. 선반, 1 1/2" x 1/8" 앵글 프레임, 모두 MIG 용접됨 | 2 | 36 " | 18 " | ₩ 593,267 | |
HMT-1836-3-95 | - | 파우더 코트 | - | - | 14 Ga. 선반, 1 1/2" x 1/8" 앵글 프레임, 모두 MIG 용접됨 | 3 | 36 " | 18 " | ₩ 551,862 | |
HMT-2436-2-95 | - | 파우더 코트 | - | - | 14 Ga. 선반, 1 1/2" x 1/8" 앵글 프레임, 모두 MIG 용접됨 | 2 | 36 " | 24 " | ₩ 650,755 | |
HMT-2436-3-95 | - | 파우더 코트 | - | - | 14 Ga. 선반, 1 1/2" x 1/8" 앵글 프레임, 모두 MIG 용접됨 | 3 | 36 " | 24 " | ₩ 651,560 | |
HMT-2448-2-95 | - | 파우더 코트 | - | - | 14 Ga. 선반, 1 1/2" x 1/8" 앵글 프레임, 모두 MIG 용접됨 | 2 | 48 " | 24 " | ₩ 735,682 | |
HMT-2448-3-95 | - | 파우더 코트 | - | - | 14 Ga. 선반, 1 1/2" x 1/8" 앵글 프레임, 모두 MIG 용접됨 | 3 | 48 " | 24 " | ₩ 825,492 | |
HMT-3048-2-95 | - | 파우더 코트 | - | - | 14 Ga. 선반, 1 1/2" x 1/8" 앵글 프레임, 모두 MIG 용접됨 | 2 | 48 " | 30 " | ₩ 816,445 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.