항목 | 플랫폼 트럭 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 36.38 " |
길이 | 51.625 " |
부하 용량 | 1400의 파운드. |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 12 |
폭 | 30.38 " |
선박 중량 (kg) | 85.69 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPTLU18365PU95 | 36.38 " | 39.63 " | 1400의 파운드. | 18.38 " | ₩ 473,021 | ||
EPTLU24366PU95 | 37.75 " | 39.63 " | 3600의 파운드. | 24.38 " | ₩ 675,996 | ||
EPTLU24368PN95 | 40 " | 39.63 " | 1000의 파운드. | 24.38 " | ₩ 878,767 | ||
EPTLU24486PU95 | 37.75 " | 51.625 " | 3600의 파운드. | 24.38 " | ₩ 800,163 | ||
EPTLU24488PN95 | 40 " | 51.625 " | 1000의 파운드. | 24.38 " | ₩ 967,349 | ||
EPTLU24728PN95 | 40 " | 75.625 " | 1000의 파운드. | 24.38 " | ₩ 1,170,094 | ||
EPTLU30608PU95 | 39.75 " | 63.625 " | 3600의 파운드. | 30.38 " | ₩ 1,020,701 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.