DURHAM MANUFACTURING 4STHC-SM-3060-6MR-95 솔리드 박스 트럭, 4면, 힌지 커버 포함, 크기 60 x 30 인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 박스 트럭 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 32.75 " |
길이 | 66.13 " |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 14 |
폭 | 30.25 " |
선박 중량 (kg) | 221.24 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4ST-SM-1836-5PO-95 | 28.19 " | 42.125 " | 1400의 파운드. | 18.25 " | ₩ 695,138 | ||
4ST-SM-2436-5PO-95 | 28.19 " | 42.125 " | 1400의 파운드. | 24.25 " | ₩ 765,647 | ||
4ST-SM-2448-5PO-95 | 28.19 " | 54.13 " | 1400의 파운드. | 24.25 " | ₩ 885,334 | ||
4ST-SM-3048-5PO-95 | 28.19 " | 54.13 " | 1400의 파운드. | 30.25 " | ₩ 980,814 | ||
4STE-SM-2436-95 | 34.625 " | 42.125 " | 2000의 파운드. | 24.25 " | ₩ 864,207 | ||
4STE-SM-2448-95 | 34.625 " | 54.13 " | 2000의 파운드. | 24.25 " | ₩ 976,920 | ||
4STE-SM-3048-6MR-95 | 34.56 " | 54.13 " | 2000의 파운드. | 30.3125 " | ₩ 1,202,574 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.