DURHAM MANUFACTURING 303B-15.75-95-D918 슬라이딩 서랍 캐비닛, 16칸, 크기 15-3/4 x 20 x 15인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 슬라이딩 서랍 캐비닛 |
캐비닛 깊이 | 15-3 / 4 " |
캐비닛 높이 | 15 " |
캐비닛 너비 | 20 " |
색상 | 회색 |
서랍 당 구획 | 16 |
서랍 깊이 | 12 " |
서랍 높이 | 3" |
서랍 너비 | 18 " |
마감재 | 파우더 코트 |
부하 용량 | 서랍 당 75 파운드 |
자재 | 프라임 냉간 압연 강재 |
서랍 수 | 4 |
선박 중량 (kg) | 28.12 |
선박 높이 (cm) | 52.07 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 49.53 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 캐비닛 높이 | 캐비닛 너비 | 서랍 수 | 색상 | 서랍 깊이 | 서랍 높이 | 서랍 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310B-95 | 프라임 냉간 압연 강재 | 15 " | 20.25 " | 4 (포함되지 않음) | 회색 | 12 " | 3" | 18 " | ₩ 257,530 | ||
303-95-945 | 프라임 냉간 압연 강재 | 15 " | 20 " | 4 | 회색 | 12 " | 3" | 18 " | ₩ 391,632 | ||
307-95-D947 | 프라임 냉간 압연 강재 | 11.25 " | 15.25 " | 4 | 회색 | 13.375 " | 2" | 9.25 " | - | RFQ
| |
303-95-D950 | 프라임 냉간 압연 강재 | 15 " | 20 " | 4 | 회색 | 12 " | 3" | 18 " | ₩ 387,747 | ||
303-95-D952 | 프라임 냉간 압연 강재 | 15 " | 20 " | 4 | 회색 | 12 " | 3" | 18 " | ₩ 388,430 | ||
303-95-D918 | 프라임 냉간 압연 강재 | 15 " | 20 " | 4 | 회색 | 12 " | 3" | 18 " | ₩ 406,210 | ||
303-17-S1157 | 강철 | 15 " | 20 " | 4 (포함되지 않음) | 빨간색 | - | - | - | ₩ 312,077 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.