항목 | 슬라이드 랙 |
캐비닛 깊이 | 15-3 / 4 " |
캐비닛 높이 | 15 " |
캐비닛 너비 | 20 " |
색상 | 회색 |
서랍 깊이 | 12 " |
서랍 높이 | 3" |
서랍 너비 | 18 " |
마감재 | 파우더 코트 |
부하 용량 | 140 파운드 (서랍 당 40 파운드) |
자재 | 프라임 냉간 압연 강재 |
서랍 수 | 4 (포함되지 않음) |
UPC | 714334303958 |
선박 중량 (kg) | 14.51 |
선박 높이 (cm) | 41.66 |
선박 길이 (cm) | 42.16 |
선박 폭 (cm) | 53.85 |
HS 코드 | 7326908695 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.