DURHAM MANUFACTURING 2SPT-EX3060-1A-2K-6PU-95 메쉬 재고 있음 트럭, 양면, 2 선반, 크기 2-30/1 x 4-66/1 x 2-56/7 인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 메쉬 재고 있음 트럭 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 56.4375 " |
길이 | 66.5 " |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 14 |
UPC | 714334050456 |
폭 | 30.25 " |
선박 중량 (kg) | 199.23 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2SLT-EX1836-1.2K-95 | 40.13 " | 42.5 " | 1200의 파운드. | 18.25 " | ₩ 754,116 | ||
2SLT-EX2436-1.2K-95 | 40.13 " | 42.5 " | 1200의 파운드. | 24.25 " | ₩ 870,469 | ||
2SPT-EX3048-2-2K-95 | 56.4375 " | 54.5 " | 2000의 파운드. | 30.25 " | ₩ 1,728,236 | ||
2SPT-EX3060-4-2K-6PU-95 | 56.4375 " | 66.5 " | 2000의 파운드. | 30.25 " | ₩ 2,532,167 | ||
2SPT-EX3660-4-2K-95 | 56.4375 " | 66.5 " | 2000의 파운드. | 36.25 " | ₩ 2,845,538 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.