항목 | 메쉬 재고 있음 트럭 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 40.13 " |
길이 | 42.5 " |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 14 |
폭 | 18.25 " |
선박 중량 (kg) | 69.48 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2SLT-EX2436-1.2K-95 | 40.13 " | 42.5 " | 1200의 파운드. | 24.25 " | ₩ 870,469 | ||
2SPT-EX3048-2-2K-95 | 56.4375 " | 54.5 " | 2000의 파운드. | 30.25 " | ₩ 1,728,236 | ||
2SPT-EX3060-1A-2K-6PU-95 | 56.4375 " | 66.5 " | 2000의 파운드. | 30.25 " | ₩ 2,199,756 | ||
2SPT-EX3060-4-2K-6PU-95 | 56.4375 " | 66.5 " | 2000의 파운드. | 30.25 " | ₩ 2,532,167 | ||
2SPT-EX3660-4-2K-95 | 56.4375 " | 66.5 " | 2000의 파운드. | 36.25 " | ₩ 2,845,538 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.