그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 컴 파트먼트 박스 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 회색 |
마감재 | 광택 분말 페인트 |
높이 | 2.125 " |
길이 | 13.5625 " |
부하 용량 | 40의 파운드. |
자재 | 강철 |
UPC | 714334215954 |
폭 | 9.88 " |
선박 중량 (kg) | 4 |
HS 코드 | 7326908695 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 마감재 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117-95-D925 | 회색 | 파우더 코트 | - | - | 40의 파운드 | - | ₩ 71,470 | ||
099-95-D928 | 회색 | 파우더 코트 | - | - | 40의 파운드 | - | ₩ 82,635 | ||
125-17-S1158 | 빨간색 | 파우더 코트 | - | - | 40의 파운드 | - | ₩ 64,557 | ||
099-17-S1158 | 빨간색 | 파우더 코트 | - | - | 40의 파운드 | - | ₩ 69,352 | ||
102-95 | 회색 | 광택 분말 페인트 | 3.0625 " | 18.3125 " | 40의 파운드. | 12.4375 " | ₩ 56,840 | ||
102PC227-95 | 회색 | 광택 분말 페인트 | 3.0625 " | 18.3125 " | 40의 파운드. | 12.62 " | ₩ 71,832 | ||
107-95 | 회색 | 광택 분말 페인트 | 3.0625 " | 18.3175 " | 40의 파운드. | 12.4375 " | ₩ 56,840 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.