PARKER 암 커넥터 3/8 인치
필터
연결 : 튜브 x FNPT , 개스킷 재질: 부나 N , 재료: 황동 , 압력: 250 PSI , 온도. 범위: 화씨 -40 ~ 200도 , 튜브 크기: 3 / 8 " , 유형: 푸시하여 연결
스타일 | 모델 | 육각 크기 | 길이 | 파이프 크기 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66 PMT-6-2 | 3 / 4 " | 1.37 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 45,080 | |
A | 66 PMT-6-4 | 3 / 4 " | 1.58 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 27,492 | |
A | 66 PMT-6-6 | 13/16 | 1.62 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 29,259 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 혼 액세서리
- 접점 블록이있는 비상 정지 푸시 버튼
- IEC 전자 접촉기
- 열전쌍 프로브
- 파워 콘크리트 흙손 액세서리
- 물걸레밀대/버킷
- 잠금장치
- 드럼
- 윤활유 보관 및 분배
- 건벽/석고용 장비
- BLUCHER 편심 감속기
- ABILITY ONE 매트 마룬 11-1 / 6 인치 L 9 인치 W
- FENNER DRIVES GT 시리즈 키리스 부싱
- ADVANCE TABCO 번 팬
- DIXON 젖꼭지 닫기
- COOPER B-LINE B392-32 시리즈 연결 엔드 캡
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC LW151M 바닥 청소
- KERN AND SOHN KFP-V40 시리즈 플랫폼
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, E3M, 탄성 커플링