항목 | 전력 분석기 / 데이터 로거 |
AC 응답 | 진정한 RMS |
교정 인증서 | NIST |
교정 빈도 | 45에서 65 Hz로 |
현재 정확도 | +/- 0.1 % + 전류 변환기 정확도 |
현재 채널 | 4 |
데이터 로깅 | 가능 |
디스플레이 | 컬러 LCD 터치 스크린 |
맥스. AC 전압 | 600V |
최대 직류 전압 | 600V |
맥스. VA | 100TVA |
맥스. 와트 | 100TW |
상 | 3 |
역률 | 0 ~ 1 |
안전 등급 | CATⅢ 600V |
샘플링 속도 | 주기 당 256 |
스토리지 | GB를 32까지 |
전압 정확도 | + /-0.1의 % |
전압 채널 | 4 |
선박 중량 (kg) | 9.23 |
선박 높이 (cm) | 41.66 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 38.35 |
HS 코드 | 9030840000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
DBEP10-4 | ₩ 8,115,065 | ||
DBEP550-4 | ₩ 8,115,065 | ||
DBEPFLEX3K-4 | ₩ 10,614,170 | ||
DBEPFLEX6K-4 | ₩ 12,553,152 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.