그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 그라인더 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 4 |
CFM @ 완전 부하 | 16 |
Duty | ㅁㄴㅇㄹ |
배출 | 후방 |
자유 속도 | 30,000 RPM |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
HP | 0.3 |
로크 | 가능 |
최소 호스 사이즈 | 1 / 4 " |
전체 길이 | 4 3 / 5 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스핀들 크기 | 1 / 4 " |
조절판 | 지레 |
가변 속도 | 가능 |
휠 지름 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 21.84 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | Duty | 배출 | 자유 속도 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10L1000-36-G | ㅁㄴㅇㄹ | 앞 | 34,000 RPM | 4 3 / 5 " | ₩ 922,285 | ||
10L1101-36-G | 산업(공업) | 앞 | 28,000 RPM | 9 4 / 5 " | ₩ 1,520,540 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.