DOTCO 에어 그라인더
스타일 | 모델 | Duty | 배출 | 자유 속도 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10L1101-36-G | 산업(공업) | 앞 | 28,000 RPM | 9 4 / 5 " | ₩ 1,520,487 | |
B | 10L1000-36-G | ㅁㄴㅇㄹ | 앞 | 34,000 RPM | 4 3 / 5 " | ₩ 877,502 | |
B | 10L1080-36-G | ㅁㄴㅇㄹ | 후방 | 30,000 RPM | 4 3 / 5 " | ₩ 962,780 |
에어 그라인더
산업용 및 표준형 Dotco 인라인 에어 그라인더는 다이 및 몰드 작업뿐만 아니라 용접 조인트를 매끄럽게 하고 완성된 부품의 디버링에 이상적입니다. 이 가변 속도 스트레이트 그라인더는 고속 모터(최대 34000rpm)를 통합하여 높은 재료 제거 요구 사항을 충족하고 진동을 줄이고 공구 안정성을 유지하기 위해 완벽하게 균형 잡힌 부품을 제공합니다. 돌, 강철, 견목 및 세라믹과 같은 단단한 재료의 디버링을 위한 1.2인치 카바이드 버 또는 일반 절단, 성형 및 연삭 작업을 위한 1인치 장착 연삭 휠과 함께 사용할 수 있습니다. 이 소형 그라인더는 작동을 위해 최대 90psi의 공기압이 필요하며 전면 및 후면 배기 구성에서 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 썰매
- 교통 문
- 플레어 너트 렌치
- 드릴 드리프트
- 와이어 메쉬 슬링
- 온수순환펌프
- 크레인 및 꽃줄 장비
- Enclosures
- 우물펌프
- 주석
- WESTWARD 1/2 "드라이브 메트릭 소켓
- FIBERGRATE ISOFR (Isopthalic Polyester Fire-Retardant Resin) 유리 섬유 격자
- CASH VALVE 청동 조절 식 배압 릴리프 밸브
- TRITAN 2- 볼트 플랜지 장착 베어링
- KESON 유리 섬유 테이프 리필
- APPROVED VENDOR 슬링 드럼
- COXREELS V1175 시리즈 진공 호스 릴
- SPEARS VALVES PVC 투명 스트레이너, True Union SR 나사산 끝단, FKM
- KERN AND SOHN CP P9 시리즈 싱글 포인트 로드셀
- LUCKY LINE PRODUCTS 열쇠 고리