DOTCO
필터
에어/공기압
배관
금형/기계공작
파워트렌스미션
모터
전동 공구
용접
옥외 장비
수작업공구
선박/차량정비용품
에어/공기압 필터
공기압 도구전체보기
에어 그라인더 0.3/0.4 인치 NPT 공기 흡입구 포트와 1rpm의 최대 자유 속도를 특징으로하는 4 및 34000 hp 표준 및 산업용 에어 그라인더. 가변 속도 제어가 가능한 변형도 사용 가능
에어 펜슬 그라인더 최대 자유 속도가 0.06rpm 인 0.1 및 100000Hp 에어 펜슬 그라인더. 제한된 공간에서 사용하거나 정밀하고 복잡한 작업을 위해 설계되었습니다. 1/4 인치 및 1/8 인치 NPT 공기 흡입구 변형으로 제공
공기 노면 파쇄기 액세서리 에어 공구 액세서리 다이 그라인더 최대 자유 속도가 34000rpm 인 산업용 다이 그라인더. 다양한 연삭, 샌딩, 호닝, 연마 및 기계 가공 응용 분야를 위해 0.3, 0.4, 0.6 및 0.9 hp 버전으로 제공
닷코 소개
Dotco는 그라인더, 샌더, 드릴, 폴리셔 및 버퍼와 같은 재료 제거 및 조립 도구를 제조합니다. 닷코 인라인 그라인더 금형 및 금형 작업에 이상적입니다. 손이 닿기 어려운 부분에 쉽게 접근할 수 있는 컴팩트한 크기와 진동을 최소화하기 위한 균형 잡힌 움직이는 부품이 특징입니다. 이 경량 그라인더는 최대 자유 속도가 34000rpm이며 전면 및 후면 배기 구성으로 사용할 수 있습니다. 브랜드의 정확성 연필 그라인더 공급되는 공기의 양을 제어하는 롤/트위스트 스로틀이 있어 가벼운 디버링, 금형 마무리, 금속 제거, 연마 및 연삭에 유용합니다. 이 소형 Dotco 그라인더에는 콜릿, 콜릿 렌치, 콜릿 가드, 공기 공급 호스 및 오버호스가 장착되어 있습니다.
주요 상품명
인라인 그라인더
이 컴팩트하고 가벼운 그라인더는 진동을 줄이기 위해 엘라스토머 코팅과 완벽하게 균형 잡힌 움직이는 부품을 사용합니다. 그들은 조선, 파이프 제조, 운송 장비 manu 용으로 설계되었습니다....더 읽기
정밀 그라인더
이 장치는 알루미늄 및 복합 하우징, 롤 및 슬리브 슬라이딩 스로틀, 카바이드 버 및 다이아몬드 핀 연마재를 특징으로 합니다. 선택한 모델에는 긴 수명을 보장하기 위해 고정밀 볼 베어링이 있습니다....더 읽기
직각 연삭기
엘라스토머 코팅과 진동을 줄이기 위해 완벽하게 균형 잡힌 움직이는 부품이 특징입니다. 이 그라인더는 다이 연삭 및 디버링에 이상적입니다. 그들은 고속 모터에 의해 구동됩니다.
자주 묻는 질문
다이 그라인더를 사용하여 샌딩을 수행할 수 있습니까?
목공 프로젝트에서 다이 그라인더를 사용하면 거친 모서리나 페인트를 제거하는 데 도움이 될 수 있습니다. 디자인을 만들고 공작물에 부드러운 마무리를 제공할 수도 있습니다.
그라인더를 사용하기 전에 어떤 예방책을 염두에 두어야 합니까?
- 항상 안면 보호대와 장갑을 착용하십시오.
- 휠을 교체할 때는 그라인더의 플러그를 뽑으십시오.
- 손잡이를 부착하고 양손으로 단단히 잡습니다.
- 가능하면 가드를 사용하십시오.
- 새 휠을 사용하기 전에 보호 구역에서 XNUMX분 동안 작동시켜 휠에 결함이 없는지 확인하십시오.
Dotco 그라인더는 산업용 또는 대형 용도로 설계되었습니까?
Dotco 그라인더는 고강도 사용 및 산업 응용 분야에서도 뛰어난 생산성과 최대의 재료 제거를 제공합니다.
특정 용도에 맞게 Dotco 그라인더를 맞춤화할 수 있습니까?
Dotco 그라인더는 전면 및 후면 배기 장치, 다이얼 스로틀, 잠금 해제 레버 및 기타 액세서리를 사용하여 특정 작업 요구 사항(다양한 기동성 수준 및 출력)에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.
Dotco 그라인더의 다른 유형은 무엇입니까?
- Dotco 인라인 그라인더: 직선 작업에 사용됩니다.
- Dotco 정밀 그라인더: 작은 영역에서 정확한 작업에 사용됩니다.
- Dotco 직각 그라인더: 장치에 수직인 작업에 사용됩니다.