항목 | 가스 커넥터 |
브투 | 106,000 |
연결 | 3/4 "FIP x 3/4"FIP |
커넥터 흐름 (Btu) | 106,000 |
길이 | 48 " |
자재 | 스테인리스 강 |
외부 Dia. | 5 / 8 " |
크기 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8307103000 |
원산지 | US |
모델 | 연결 | 외부 Dia. | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
20-3132-48 | 1/2 "MIP x 1/2"FIP | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 43,872 | |
20-3122-48 | 1/2 "MIP x 3/8"FIP | 1 / 2 " | 1/2 x 3/8 " | ₩ 49,140 | |
30-3131-48 | 1/2 "MIP x 1/2"MIP | 5 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 52,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.