DORMONT 20C-3235-18 가스 커넥터, 3/8인치 내경, 1/2인치 x 1/2인치 크기, 18인치 길이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스 커넥터 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
코팅 | 안전 실드 옐로우 코팅 |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
길이 | 18 " |
외부 Dia. | 1 / 2 " |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
20C-3135-72 | 72 " | ₩ 91,252 | RFQ
| |
20C-3231V4KIT-TS-36B | 36 " | ₩ 267,848 | RFQ
| |
20C-3131V4KIT-TS-60CS | 60 " | ₩ 282,072 | RFQ
| |
20C-3131V4KIT-TS-60B | 60 " | ₩ 282,660 | RFQ
| |
20C-3231V4KIT-TS-24B | 24 " | ₩ 263,564 | RFQ
| |
20C-9898-34FP | 34 " | ₩ 31,444 | RFQ
| |
20C-3231V4KIT-TS-48B | 48 " | ₩ 272,076 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.