항목 | 가스 커넥터 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
코팅 | 항균 PVC |
내부 Dia. | 1" |
길이 | 36 " |
외부 Dia. | 1 1 / 4 " |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
16100BCF36 | 36 " | ₩ 874,048 | RFQ
| |
16100BPCFS48BX | 48 " | ₩ 1,286,992 | RFQ
| |
16100BPCF2S36 | 36 " | ₩ 1,538,516 | RFQ
| |
16100BPCF2S48 | 48 " | ₩ 1,622,348 | RFQ
| |
16100BCF48 | 48 " | ₩ 953,680 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.