VESTIL DIE 시리즈 다이 테이블
필터
배터리 충전기 전류: 5A , 배터리 크기: 12V , 배터리 전압: 12V , 용량: 2000의 파운드. , 캐스터 직경: 5" , 캐스터 폭: 2" , 색상: 파란색 , 프레임 재질: 강철 , 로드 시간 감소: 17 초. , 언로드 시간 감소: 26 초. , 모터 HP: 1 1/2마력 , 배터리 수: 1 , 캐스터 수: 4 , 플랫폼 마감: 크롬 도금 , 플랫폼 길이: 30 " , 플랫폼 재질: 강철 , 플랫폼 폭: 24 " , 로드된 시간 상승: 13 초. , 언로드 시간 상승: 8 초.
스타일 | 모델 | 최대 리프팅 높이. | 배터리 포함 | 캐스터 유형 | 맥스. 여행 거리 | 최소 리프트 높이 | 작업 유형 | 전원 | 후면 캐스터 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 다이-2430-36-C | 36 " | 아니 | (2) 강성, (2) 사이드 브레이크가있는 스위블 | 11.5 " | 24.5 " | 발 운영 | Manual | 폴리온 스틸 | ₩ 2,412,861 | |
B | 다이-2430-36 | 36 " | 아니 | (2) 강성, (2) 사이드 브레이크가있는 스위블 | 12 " | 24 " | 발 운영 | Manual | 폴리온 스틸 | ₩ 2,271,716 | |
C | 다이-2430-48 | 48 " | 아니 | (2) 강성, (2) 사이드 브레이크가있는 스위블 | 18 " | 30 " | 발 운영 | Manual | 폴리온 스틸 | ₩ 2,374,858 | |
D | 다이-2430-48-C | 48 " | 아니 | (2) 강성, (2) 사이드 브레이크가있는 스위블 | 17.5 " | 30.5 " | 발 운영 | Manual | 폴리온 스틸 | ₩ 2,657,200 | |
E | 다이-2430-DC-C | 51 " | 가능 | (2) 리지드 (2) 사이드 브레이크가있는 스위블 | 27 " | 24 " | 누름 단추 | 전기 | 폴리 우레탄 | - | RFQ
|
F | 다이-2430-60 | 60 " | 아니 | (2) 강성, (2) 사이드 브레이크가있는 스위블 | 24 " | 36 " | 발 운영 | Manual | 폴리온 스틸 | ₩ 2,453,130 | |
G | 다이-2430-60-C | 60.75 " | 아니 | (2) 강성, (2) 사이드 브레이크가있는 스위블 | 24 " | 36.75 " | 발 운영 | Manual | 폴리온 스틸 | ₩ 2,722,236 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 투표율 및 구출 작업복
- 트럭 및 트레일러 앵커
- 플로트 밸브
- 통풍이되지 않는 고강도 적외선 히터
- 트램 멜 및 트램 멜 포인트 세트
- 상점 용품
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 연기 추출기 및 액세서리
- DAYTON 유형 3L FHP V 벨트
- CJT KOOLCARB Style 296, 카바이드 팁 스크류 머신 드릴 비트, TiN 마감
- UNITHERM FreezePro 토트 탱크 단열재
- LOVEJOY L형 스파이더, 솔리드 센터
- SPEARS VALVES 폴리프로필렌 프리미엄 전기 작동식 표준 버터플라이 밸브, Buna
- REELCRAFT 에어 호스
- WESTWARD 앵글 파인더
- MCR SAFETY 안전 안경
- EDWARDS MFG 표준 펀치 어셈블리
- SPECTROLINE 오일 글로 울트라 옐로우 UV 형광염료