항목 | 가위 리프트 카트 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
캐스터 유형 | (2) 강성, (2) 사이드 브레이크가있는 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
전면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
핸들 높이 | 37 11 / 16 " |
손잡이 길이 | 37.69 " |
높이 | 37.69 " |
길이 | 36.5 " |
최대 리프팅 높이. | 48 " |
낮은 높이 | 30 " |
자재 | 강철 |
맥스. 여행 거리 | 18 " |
맥스. 이동 거리 (Ft.) | 18 입력 |
측정 단위 | 마다 |
최소 리프트 높이 | 30 " |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
작업 유형 | 발 운영 |
플랫폼 길이 | 30 " |
플랫폼 폭 | 24 " |
전원 | Manual |
에서 제공 | 발 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-die-2430-48.pdf |
올려 진 높이 | 48 " |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
후면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
UPC | 691215067195 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 132.75 |
선박 높이 (cm) | 95.41 |
선박 길이 (cm) | 93.03 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 리프팅 높이. | 배터리 포함 | 캐스터 유형 | 맥스. 여행 거리 | 최소 리프트 높이 | 작업 유형 | 전원 | 후면 캐스터 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다이-2430-36 | 36 " | 아니 | (2) 강성, (2) 사이드 브레이크가있는 스위블 | 12 " | 24 " | 발 운영 | Manual | 폴리온 스틸 | ₩ 2,271,716 | ||
다이-2430-36-C | 36 " | 아니 | (2) 강성, (2) 사이드 브레이크가있는 스위블 | 11.5 " | 24.5 " | 발 운영 | Manual | 폴리온 스틸 | ₩ 2,412,861 | ||
다이-2430-48-C | 48 " | 아니 | (2) 강성, (2) 사이드 브레이크가있는 스위블 | 17.5 " | 30.5 " | 발 운영 | Manual | 폴리온 스틸 | ₩ 2,657,200 | ||
다이-2430-60 | 60 " | 아니 | (2) 강성, (2) 사이드 브레이크가있는 스위블 | 24 " | 36 " | 발 운영 | Manual | 폴리온 스틸 | ₩ 2,453,130 | ||
다이-2430-60-C | 60.75 " | 아니 | (2) 강성, (2) 사이드 브레이크가있는 스위블 | 24 " | 36.75 " | 발 운영 | Manual | 폴리온 스틸 | ₩ 2,722,236 | ||
다이-2430-DC-C | 51 " | 가능 | (2) 리지드 (2) 사이드 브레이크가있는 스위블 | 27 " | 24 " | 누름 단추 | 전기 | 폴리 우레탄 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.