그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 베어링 |
볼 재질 | 강철 |
베어링 소재 | 강철 |
그리스 유형 | 유니렉스 N2 |
Mfr. 시리즈 | 210 시리즈 |
반지 재질 | 강철 |
회전 | 가능 |
샤프트 크기 | 45.000 mm |
선박 중량 (kg) | 2.77 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.