닷지 스마트 센서
사용하기 쉬운 무선 센서로 브랜드의 기어 감속기 및 장착된 베어링의 상태를 원격으로 모니터링하여 신뢰성 향상, 가동 중지 시간 감소 및 작동 안전을 보장합니다.
1878년부터 Dodge(Baldor가 인수한 브랜드)는 골재 및 시멘트, 공기 처리, 식품 및 음료, 화학, 석유 및 가스 응용 분야에 이상적인 동력 전달 솔루션을 제공해 왔습니다. 상세 보기
커플링 허브는 윤활된 허브 홈에서 그리드의 슬라이딩 동작으로 인한 오정렬을 처리하기 위해 샤프트에 맞습니다. 강철 구조의 컴팩트한 크기가 특징입니다.
Dodge의 카탈로그는 풀리 및 부싱과 같은 컨베이어 구성 요소 외에도 고정 나사 볼 베어링, 식품 안전 장착 볼 베어링, 감속기 및 커플링으로 구성됩니다. 닷지 플렉스 메탈릭 커플링 펌핑 및 포장 공정 중 높은 토크 전달 애플리케이션을 위해 설계된 밀폐형 기어가 있습니다. 브랜드의 체인텐셔너 프레임 장비에 소음이 없는 균일한 토크를 제공하면서 체인 느슨함을 줄이는 데 사용됩니다. Dodge는 또한 기계의 토크 용량을 증가시키고 샤프트 오정렬을 수용하는 금속 및 탄성 중합체 커플링과 기계적 소프트 스타트를 제조합니다.
Dodge의 파트 번호은 동등한 TB Woods 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Dodge 허브를 사용할 수 있습니다. 고객은 또한 모델 번호의 마지막 5자리를 사용하여 대부분의 제품을 상호 참조할 수 있습니다.
Dodge 유연한 커플링 허브는 2440rpm에서 3600rpm 범위의 작동 속도에서 사용할 수 있습니다. 이러한 부싱, 베어링 및 허브는 배송 중 일부 제품이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 최소한의 가동 중지 시간을 위해 항공 화물이 아닌 택배 배송으로 배송됩니다.
사용하기 쉬운 무선 센서로 브랜드의 기어 감속기 및 장착된 베어링의 상태를 원격으로 모니터링하여 신뢰성 향상, 가동 중지 시간 감소 및 작동 안전을 보장합니다.
ABB는 테네시와 노스캐롤라이나에서 Dodge 베어링을 제조합니다.
Dodge 베어링은 방사형, 스러스트 및 필로우 블록 변형으로 제공됩니다.
적절한 윤활 및 청소와 같은 정기적인 유지 관리는 Dodge 베어링의 수명을 연장할 수 있습니다.
레이디얼 베어링은 레이디얼 하중을 지지하고 스러스트 베어링은 축방향 하중을 지지합니다.