항목 | 곡물 수분 시험기 |
주변 온도. 범위 | 41 ~ 113 F |
사이클 타임 | 32 초 |
디스플레이 | LCD |
인터페이스 | 터치 패드 |
수분량 | 5 ~ 45 % 곡물 의존성 |
전원 | 120 / 240 VAC |
타입 | 벤치 |
선박 중량 (kg) | 14.67 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 9027808090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전원 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
GAC500XT | 120 / 240VAC 또는 12VDC | 세미 포터블 | ₩ 5,594,627 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.