DICKEY-JOHN
1966년부터 DICKEY-john은 컨트롤러, 수분 테스터 및 지상 속도 센서를 제조해 왔습니다. 미국 오번에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 농업, 공공 사업 및 분석 시장에 혜택을 주고 있습니다. 상세 보기
디키존 소개
DICKEY-john 카탈로그에는 곡물 및 토양의 수분 함량 측정에 적합한 곡물 수분 테스터 및 토양 다짐 테스터가 포함되어 있습니다. 브랜드의 곡물 수분 테스터 이동 중에도 정확한 곡물 거래 수분 측정값을 제공합니다. 이 휴대용 수분 테스터에는 원활한 제어 및 작동을 위한 터치패드 패널이 장착되어 있으며 9V 배터리로 전원이 공급됩니다. 향상된 데이터 보기를 위한 LCD 화면을 제공하고 USB 포트로 부하를 쉽게 교정할 수 있습니다. 이 곡물 수분 테스터는 250g 이하의 밀 샘플의 수분 함량을 측정합니다. DICKEY-존
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 DICKEY-john 제품의 파트 번호은 동등한 일반 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 DICKEY-john 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 DICKEY-john 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
제어 지점 스프레더 컨트롤러
Control Point는 액체 재료, 스피너 속도 및 세분화 및 적용 비율을 제어하는 데 사용되는 폐쇄 루프 제어 시스템입니다. 상세한 스프레드, 요약 스프레드 및 콘솔 구성을 생성할 수 있습니다....더 읽기
Flex4 Pro 시뮬레이터
Flex4 Pro 시뮬레이터는 액체(사전 습윤 및 제빙)와 입상 재료의 조합을 동시에 제어할 수 있는 10.1채널 시스템입니다. XNUMX인치 컬러 디스플레이 콘솔을 갖추고 있습니다....더 읽기
자주 묻는 질문
뜨겁거나 차가운 곡물을 테스트하기 위한 이 휴대용 곡물 수분 테스터의 작동 온도 범위는 무엇입니까?
휴대용 곡물 수분 테스터는 화씨 32도에서 122도 사이의 온도 범위에서 곡물의 수분 함량을 효과적으로 테스트합니다.
이 휴대용 곡물 수분 분석기가 측정할 수 있는 최대 수분 수준은 얼마입니까?
이 휴대용 곡물 수분 분석기는 곡물 수분 함량을 5~45%까지 측정할 수 있습니다.
이 휴대용 곡물 수분 분석기를 구매할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
주요 요소는 정확도와 내구성, 측정 범위 및 사용 용이성입니다.
더 알아보기
- 선반 및 보관 랙
- 유압 호스
- Enclosures
- 수질 및 정화
- 유압 공구
- 교체 가능한 코어 실린더
- 다이얼 토크 렌치
- 전동 팔레트 잭
- 로터리 기어 펌프 헤드
- IEC 지연 타이머
- DAYTON 실내 덕트로, BtuH 입력 150000
- ADVANCE TABCO 볼트 온 사이드 스플래쉬
- RUBBERMAID 네 번째 크기의 음식
- LIFT-ALL 복구 스트랩 12 인치, 노란색
- KILLARK GE 시리즈 도관 콘센트 박스, 철/알루미늄 구조
- DIXON 클램프 십자가
- HOFFMAN 교체용 전면 플레이트
- MARTIN SPROCKET 니들 베어링 유형 아이들러 스프로킷
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 30HCBM, 탄성 커플링
- MI-T-M 교체용 화학 펌프 씰 키트