SQUARE D 배선용 회로 차단기, QJL 시리즈
스타일 | 모델 | AIC 등급 | A | 프레임 유형 | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QJL32175 | - | 175 | QJL | 3 | 240 | ₩ 2,802,034 | |
A | QJL32250 | - | 250 | QJL | 3 | 240 | ₩ 3,247,981 | |
B | QJL22175 | - | 175 | QJL | 2 | 240 | ₩ 2,842,354 | |
B | QJL22250 | - | 250 | QJL | 2 | 240 | ₩ 1,996,381 | |
C | QGL32225 | 65kAIC @ 240V | 225 | QGL | 3 | 240V | ₩ 2,339,008 | |
D | QJL22125 | 100kAIC @ 240V | 125 | QJL | 2 | 240V | ₩ 1,597,661 | |
D | QJL22225 | 100kAIC @ 240V | 225 | QJL | 2 | 240V | ₩ 1,597,661 | |
E | QJL32100 | 100kAIC @ 240V | 100 | QJL | 3 | 240V | ₩ 2,802,034 | |
E | QJL32200 | 100kAIC @ 240V | 200 | QJL | 3 | 240V | ₩ 2,802,034 | |
E | QJL32225 | 100kAIC @ 240V | 225 | QJL | 3 | 240V | ₩ 2,802,034 | |
D | QJL22200 | 100kAIC @ 240V | 200 | QJL | 2 | 240V | - | RFQ
|
D | QJL22100 | 100kAIC @ 240V | 100 | QJL | 2 | 240V | ₩ 1,597,661 | |
D | QJL22150 | 100kAIC @ 240V | 150 | QJL | 2 | 240V | ₩ 1,597,661 | |
E | QJL32125 | 100kAIC @ 240V | 125 | QJL | 3 | 240V | ₩ 2,802,034 | |
E | QJL32150 | 100kAIC @ 240V | 150 | QJL | 3 | 240V | ₩ 3,461,061 |
몰드 케이스 회로 차단기, QJL 시리즈
Square D QJL 시리즈 회로 차단기는 과전류 및 단락 상태로부터 보호하기 위해 상업용 및 산업용 전기 장치에 설치하도록 설계되었습니다. 이 장치는 순간 및 장기 전류 제한 보호 기능을 모두 제공하는 열 자기식 트립 장치를 갖추고 있습니다. 전류 전달 부품, 트립 장치 및 기타 메커니즘을 컴팩트한 공간에 보관하는 성형 케이스에 들어 있습니다. 이 제품은 60V에서 100kA/240kA의 차단 용량을 제공하며 최대 정격 전류는 225A입니다. 이 회로 차단기는 UL 489에 등재되었으며 CSA, ANCE 및 IEC 인증을 받았습니다. On/Off 위치에서 잠그기 위한 현장 설치 가능한 핸들 자물쇠가 장착되어 있으며 기계적 인터록과 호환됩니다. 2극 및 3극 구성으로 제공되는 다양한 Square D QJL 시리즈 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 경관 조명 액세서리
- ABS 파이프
- 공압 작동 밸브
- 컨베이어 어셈블리 및 건조기 트레이
- 번개 감지기
- 스트레인 릴리프
- 지붕 통풍기
- HVAC 제어 장치
- 사무실 및 의료용 카트
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- WILTON TOOLS 정비사의 바이스
- KEEPER 타이 다운 스트랩
- YG-1 TOOL COMPANY 3 % 바나듐 합금 고속 강철 나선형 포인트 탭, 증기 산화물 마감
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 스트레이트 플러그, Mini Quick Male
- PARKER 진단 테스트 미터 및 액세서리
- LOVEJOY Saga 컴플리트 커플링, 거친 스톡 보어
- HOFFMAN 스트레이트 섹션 디바이더
- THOMAS & BETTS 피그테일 커넥터
- APOLLO VALVES 82-280 시리즈 포트 볼 밸브
- LUCKY LINE PRODUCTS 주요 액세서리