항목 | 확장 사다리 |
조정 가능한 증분 | 12 " |
ANSI 유형 | IAA |
바닥 폭 | 17.375 " |
확장 된 사다리 높이 | 29 피트 |
사다리 높이 | 32ft. |
부하 용량 | 375의 파운드 |
자재 | 유리 섬유 |
외부 슈베이스 폭 | 17-3 / 8 " |
레일 유형 | 비전 도성 |
셰이프 | D- 렁 |
신발 디자인 | 알루미늄/고무 |
선박 중량 (kg) | 37.35 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 513.08 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 3926909930 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 사다리 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
DXL3420-16PG | 16ft. | ₩ 797,790 | RFQ
| |
DXL3420-20PG | 20ft. | ₩ 1,222,357 | RFQ
| |
DXL3420-28PG | 28ft. | ₩ 1,412,687 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.