그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 스트립 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 검정 |
경도 | 70 |
연장 | 150% |
마감재 | 부드럽게 |
길이 | 36 " |
자재 | SBR 고무 |
최대 온도 | 170 F |
최소 온도 평가 | -20 화씨 |
인장 강도 | 800 PSI |
두께 | 1 / 8 " |
타입 | 범용 등급 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 4008210000 |
원산지 | CN |
모델 | 타입 | 백업 유형 | 연장 | 폭 | 자재 | 최대 온도 | 최소 온도 평가 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
365-1 / 16HGX | 높은 등급 | 평원 | 200% | 2" | 네오프렌 고무 | 225 F | -30 화씨 | 1500 PSI | ₩ 6,510 | |
365-3 / 32HGX | 높은 등급 | 평원 | 200% | 2" | 네오프렌 고무 | 225 F | -30 화씨 | 1500 PSI | ₩ 9,432 | |
365-1 / 8HGX | 높은 등급 | 평원 | 200% | 2" | 네오프렌 고무 | 225 F | -30 화씨 | 1500 PSI | ₩ 11,130 | |
365-3 / 16HGX | 높은 등급 | 평원 | 200% | 2" | 네오프렌 고무 | 225 F | -30 화씨 | 1500 PSI | ₩ 15,575 | |
365-1 / 4HGX | 높은 등급 | 평원 | 200% | 2" | 네오프렌 고무 | 225 F | -30 화씨 | 1500 PSI | ₩ 20,825 | |
365-3 / 8HGX | 높은 등급 | 평원 | 200% | 2" | 네오프렌 고무 | 225 F | -30 화씨 | 1500 PSI | ₩ 29,347 | |
365-1 / 16HGY | 높은 등급 | 평원 | 200% | 4" | 네오프렌 고무 | 225 F | -30 화씨 | 1500 PSI | ₩ 13,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.