그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 생크가있는 플랩 휠 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
연마 유형 | 코팅 |
지름 | 2.5 " |
학년 | 중급 |
모래 | 80 |
최대 RPM | 25,000 |
생크 크기 | 1 / 4 " |
생크 타입 | 직진 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 6805301000 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 학년 | 모래 | 최대 RPM | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFE1Q1210 | 2.5 " | 끝 | 120 | 25,000 | 1" | ₩ 33,808 | |
DAFE1Q0610 | 2.5 " | 중급 | 60 | 25,000 | 1" | ₩ 33,808 | |
DAFE1Q0410 | 2.5 " | 조잡한 | 40 | 25,000 | 1" | ₩ 33,808 | |
DAFE1H0610 | 3" | 중급 | 60 | 20,000 | 1" | ₩ 28,402 | |
DAFE1E0610 | 2" | 중급 | 60 | 25,000 | 1 / 2 " | ₩ 31,207 | |
DAFE7K0610 | 3" | 조잡한 | 60 | 8,000 | 1.75 " | ₩ 70,781 | |
DAFE7K1010 | 3" | 중급 | 100 | 8,000 | 1.75 " | ₩ 70,781 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.