BL 베어링 레이디얼 볼 베어링
필터
ABEC 공차 : 1 , 베어링 재질: 강철 , 베어링 유형: 더블 실드 , 케이지 재질: 프레스 스틸 , 윤활: Polyrex EM 그리스 , 실드 재질: 강철 , 온도. 범위: -40도 ~ 350도 F
스타일 | 모델 | 정적 부하 용량 | 보어 직경. | 보어 공차 | 폭 | 동적 부하 용량 | 산업 번호 | 최대 RPM | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1657ZZ PRX | 2,251의 파운드 | 1.25 " | + 0 / -0.00045 " | 0.687 " | 3,369의 파운드 | 1657ZZ | 6000 | 2.562 " | ₩ 22,715 | |
A | 6300 ZZ / C3 PRX | 780의 파운드 | 10mm | + 0 / -0.008mm | 11mm | 1,820의 파운드 | 6300ZZ | 26000 | 35mm | ₩ 8,207 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 오일 필터 크러셔
- 분할 볼트 커넥터
- 난연성 장갑
- 시퀀서
- 팔레트 쿠션
- 파일
- 걸레/물티슈
- 특수연마재
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- 용접봉 및 와이어
- REVVO 스위블 스템 캐스터
- WESTWARD 플랫 파일
- YOUNG BROS. STAMP WORKS 핸드 스탬프 문자 J
- BRADY 8220 시리즈, 번호 라벨
- BRADY Allwik 흡수성 양말
- KERN AND SOHN 잔액 계산
- DUTTON-LAINSON 와셔
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL ARC 플래시 재킷 및 턱받이 키트
- RINGERS GLOVES R-161 터치스크린 호환 TPR 및 합성 가죽 충격 장갑
- TSUBAKI 더블 피치 람다 시리즈 체인