MARATHON MOTORS Blue Chip Severe Duty Motors, Kiln Duty, TEAO, 리지드 베이스, 삼상
마라톤 가마 AC 모터는 가마 건조 작업(목재 건조 등)에서 팬과 컨베이어를 구동합니다. 이러한 TEAO 모터는 기류 내에 장착해야 합니다. 가변 주파수 드라이브와 함께 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 효율성 그룹 | Frame | 샤프트 디아. | 축 길이 | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 215TTTS17077 | 17.187 " | 효율적인 에너지 | 215T | 1.375 " | 3 9 / 16 " | 6.9 | 5 | 13.625 " | ₩ 4,150,790 | |
B | 254TTNA17077 | 20.625 " | 효율적인 에너지 | 254T | 1.625 " | 4.187 " | 9.8 | 7.5 | 16.437 " | ₩ 5,894,542 | |
C | 256TTNA18578 | 22.375 " | NEMA 프리미엄 효율 | 256T | 1.625 " | 4.187 " | 12.8 | 10 | 18.187 " | ₩ 6,397,545 |
작동 메커니즘
- 기본 교류 모터는 와이어 코일과 샤프트를 둘러싸는 두 개의 고정 자석으로 구성됩니다.
- 교류(AC) 전하가 와이어 코일에 적용되면 전자석으로 변환됩니다.
- 전자석은 자기장을 생성합니다.
- 회전에 따라 자기장이 끊임없이 변화하므로 전자기 법칙에 따라 회전자 내부에 전류가 생성됩니다.
특징
- 이 Blue Chip 시리즈 모터는 강성과 진동 감소를 위해 전체가 주철로 제작되었습니다.
- 내부 및 외부 에폭시 페인트 마감 처리로 내부식성이 완벽합니다.
- 이 장치에는 CR200 코로나 저항 자석 와이어가 장착되어 있어 전압 내구성과 열 특성이 향상됩니다.
- 그들은 클래스 H 절연 시스템의 상시 폐쇄 온도 조절기를 특징으로 합니다(상당 하나).
- 부드러운 작동을 위해 열 안정화된 볼 베어링과 고온 그리스가 있습니다.
- 이 장치는 서비스 계수가 20인 1:1 가변 토크로 인해 인버터 사용에 적합합니다.
- 연장된 그리스 튜브는 긴 서비스 수명을 위해 재급유할 수 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주하는 질문
TEAO 모터는 무엇입니까?
TEAO(전폐형 에어 오버) 모터의 프레임 또는 외함은 방진 처리되어 있습니다. 팬에 의해 생성된 공기 이동이 모터를 냉각시키는 기류에 설치할 수 있습니다.
이 모터가 처리할 수 있는 최대 주변 온도는 얼마입니까?
90 섭씨.
리드의 길이는 얼마입니까?
8 feet.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 앵귤러 컨택트 베어링
- 조명식 선택 스위치 연산자
- 써모커플 어댑터
- CB 라디오
- 구조 버팀목 도구 액세서리
- 에어호스
- 폭기
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 테스트 펌프
- 매장 가능한 가스
- HALLOWELL 옷장 로커
- GREENLEE 와이어 스트리퍼
- PEMKO 반면 연속 기어드 힌지
- SENTRY SAFE 벽 봉쇄 노를 스냅
- SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 노즈 마운트, 7/8" 보어 직경
- HOFFMAN 90도 스윕 엘보, 16게이지 스틸 바디, 그레이
- MEGAPRO 스패너 삽입 비트
- WRIGHT TOOL 망치 세트
- VERMONT GAGE 클래스 Zz 교정 게이지, 중고