항목 | 킬른 모터 |
베어링스 | 공 |
효율성 그룹 | 효율적인 에너지 |
Frame | 215T |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 6.9 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | H |
인버터 정격 | 가능 |
리드 길이 | 8ft. |
길이 덜 샤프트 | 13.625 " |
맥스. 주변 온도. | 90도 C |
모터 응용 | 가마 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
명판 RPM | 1170 |
공칭 효율성 | 87.5% |
전체 길이 | 17.187 " |
상 | 3 |
RPM 범위 | 1101-1200 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.375 " |
축 길이 | 3 9 / 16 " |
열 보호 | T-STAT |
전압 | 460 |
품질 보증 | 2 |
선박 중량 (kg) | 88.2 |
선박 높이 (cm) | 36.53 |
선박 길이 (cm) | 68.28 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8501524000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 효율성 그룹 | Frame | 샤프트 디아. | 축 길이 | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254TTNA17077 | 20.625 " | 효율적인 에너지 | 254T | 1.625 " | 4.187 " | 9.8 | 7.5 | 16.437 " | ₩ 5,894,542 | ||
256TTNA18578 | 22.375 " | NEMA 프리미엄 효율 | 256T | 1.625 " | 4.187 " | 12.8 | 10 | 18.187 " | ₩ 6,397,545 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.