항목 | 휴대용 공기 압축기 |
(F) NPT 아울렛 | 1 / 4 " |
평균 펌프 수명 | 1,000 시간. |
실린더 재질 | 강철 |
dBA @ 3 피트 | 78.5 |
자유 공기 CFM @ 90 PSI | 5.00 |
완전 부하 암페어 | 15.0 |
HP | 1.60 |
입력 전압 | 120 VAC |
윤활 유형 | 오일 프리 |
최대. 압력 | 225의 PSI |
모터 RPM | 1750 |
모터 유형 | 보편적 인 |
전체 높이 | 44.75 " |
전체 길이 | 24.5 " |
전체 폭 | 22 " |
탱크 크기 | 15 갤런 |
탱크 타입 | 수직선 |
선박 중량 (kg) | 46.8 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.