그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위치 센서 |
커넥터 | 없음 |
디스플레이 | LED |
외함 유형 | 금속 |
보어 직경 용. | 어떤 크기 |
함수 | 갈대 |
리드 길이 | 9피트 |
스위칭 전류 | 500mA |
스위칭 전압 | 5-120VAC / VDC |
온도. 범위 | 14도 ~ 140도 |
타입 | 타이로드 마운트 |
UPC | 697437585103 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8536507000 |
Destaco 810151 공압식 위치 센서는 Destaco의 공압식 스윙 클램프의 기능을 향상시키도록 설계되었습니다. 이 Destaco 위치 센서는 실린더 피스톤의 위치를 감지하는 데 사용되며 타이로드 장착 스타일이 특징입니다. 이 위치 센서는 14mA 스위칭 전류에서 화씨 140도에서 화씨 500도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. Destaco 810151 타이로드 위치 센서는 리드 길이가 9피트이고 실린더 피스톤에 설치된 자기 링 활성화 센서가 장착되어 있습니다. Destaco 810151 공압식 위치 센서에는 LED가 있어 쉽게 설정할 수 있습니다.
Destaco 810151 공압식 위치 센서는 Destaco의 공압식 스윙 클램프의 기능을 향상시켜 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 클로저 및 액세스 도어 및 실링 챔버 도어 고정 및 몰딩과 같은 응용 분야에 적용할 수 있도록 합니다.
A. 공압 스윙 클램프는 낮은 클램핑력이 필요한 애플리케이션에 적합한 비잠금 클램프입니다. 또한, 클램핑 영역에 클램핑 부품과 스트랩이 없도록 유지하여 방해받지 않고 제한 없는 공작물 로딩 및 언로딩을 수행합니다.
A. 클램프가 왼손 스윙 클램프인지 아니면 오른손 스윙 클램프인지 확인하려면 클램핑 스트로크 중에 암을 위에서 봐야 합니다. 시계 반대 방향으로 움직이는 팔은 왼손 스윙이고 시계 방향으로 움직이는 팔은 오른손 스윙 변형입니다.
A. 공압 스윙 클램프는 피스톤 스윙과 함께 전체 스트로크의 일부가 스크류 온 클램핑 암에 사용되는 복동 풀 타입 실린더가 특징입니다.
A. Destaco 클램프는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서 덕분에 먼지, 폭우 및 강력한 물줄기로부터 보호합니다.
A. 유지력 또는 유지 용량은 제조 공정 중에 판금 또는 장비를 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 공압식 스윙 클램프는 적절하고 원활한 작동을 위해 스핀들(플랫 팁, 스위블 풋 또는 육각 헤드), 플랜지, 교체용 씰 키트, 클램핑 암 어댑터 및 엔드 마운팅 풋 어셈블리가 필요합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.