그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 위치 센서 |
디스플레이 | LED |
외함 유형 | 금속 |
보어 직경 용. | 어떤 크기 |
함수 | 홀 효과 PNP |
리드 길이 | 9피트 |
스위칭 전류 | 500mA |
스위칭 전압 | 6 ~ 24VDC |
온도. 범위 | 14도 ~ 140도 |
타입 | 밴드 클램프 마운트 |
UPC | 058158581582 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8536507000 |
Destaco 810158 위치 센서는 클램프 피스톤 위치를 감지하기 위해 공압식 스윙 클램프에 설치하기에 적합합니다. 금속 가공 응용 분야에 이상적이며 정밀한 작동을 보장하기 위한 자기 링 센서 활성화 메커니즘이 특징입니다.
A. 아니오, 센서를 공압 스윙 클램프 실린더에 고정하기 위해 추가 타이 로드나 홈을 사용할 필요가 없습니다. 포함된 밴드 클램프는 설치된 후 센서를 제자리에 유지하기에 충분합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.