EATON C 시리즈 전자 몰드 케이스 회로 차단기, L 프레임
Eaton C 시리즈 전자식 MCCB는 높은 차단 차단기가 필요하지 않은 디젤 엔진으로 구동되는 예비 발전기에 사용됩니다. 이 L 프레임 MCCB는 데이터 센터, 배전 시스템 및 산업용 제어 패널에 사용됩니다.
특징
- 이 회로 차단기는 전기 시스템의 접지 오류를 감지하고 차단하기 위한 접지 오류 보호 기능을 제공합니다.
- 시스템의 다른 회로 차단기와 조정하기 위한 구역 선택 연동 기능이 있어 오류 발생 시 더 빠르고 선택적인 트리핑을 제공합니다.
- 이 회로 차단기는 정밀한 과부하 보호 및 빠른 응답 시간을 위한 고정 열, 고정 자기 트립 기능을 추가로 갖추고 있습니다.
- 시스템의 에너지 사용량을 모니터링하고 측정하는 전력 측정 기능이 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- IEC
- CSA
자주 묻는 질문
이 MCCB의 차단 등급은 무엇입니까?
- 18VAC에서 240kAIC
- 14VAC에서 480kAIC
- 10VAC에서 600kAIC
Eaton C 시리즈 L-프레임 MCCB는 어떻게 세척해야 합니까?
- 부드러운 브러시/천과 비전도성 세척제를 사용하십시오.
- 차단기 또는 그 구성 요소가 손상되지 않도록 하십시오.
열 자기 및 전자 트립 장치의 차이점은 무엇입니까?
- 열 자기식 트립 장치는 열 및 자기 요소의 조합을 사용하여 전류 과부하를 감지하고 이에 대응하는 반면, 전자식 트립 장치는 마이크로프로세서 및 전자 센서를 사용하여 과전류 상태를 감지하고 대응합니다.
- 전자식 트립 장치는 열 자기식 트립 장치보다 더 정확하고 조정 가능한 보호 기능을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수동 자재 리프트 액세서리
- 칼라 베어링
- 동석
- 믹싱 패들
- 조명 조광기 액세서리
- 욕조 / 수도꼭지
- 연마 밴드 및 롤
- 크림핑 장비
- 여과기
- 안전보관
- SK PROFESSIONAL TOOLS 임팩트 소켓, 3/8 "드라이브 크기
- CARBONE LORRAINE 파열 디스크, 25 psig
- ARO T 형 벽걸이
- APEX-TOOLS Torq-Set (R) + 삽입 비트
- VULCAN HART 공기 전환기
- PASS AND SEYMOUR 헤비 듀티 듀플렉스 데코레이터 리셉터클, 병원 등급
- SPEARS VALVES 로우 익스트랙터블 유니온, 소켓 x 소켓 EPDM O-링 씰
- BALDOR MOTOR 범용 모터, 삼상, 발 장착, 완전 밀폐형
- EATON Pow-R-Xpress 시리즈 메인/스루 피드 러그 키트
- HUB CITY 베어링 유닛