그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래치 클램프 |
팔 | U 볼트 |
베이스 마운팅 센터 | 0.63 x 0.75 " |
지름 | 0.170 " |
보유 용량 | 360 파운드 |
후크 조정 범위 | 10.7mm |
후크 유형 | U-훅(수평) |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.190 " |
전체 길이 | 3.880 " |
제품 데이터 시트 | destaco-323-ss.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 수평 |
UPC | 691161595438 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | TH |
풀 액션 래치 클램프는 조립, 몰딩 및 래칭 작업에서 도어와 뚜껑을 반복적으로 닫고 여는 데 사용됩니다. 핸들은 작업물에 부착된 반대쪽 래치 주위에 클램핑 풀 바 또는 후크를 배치하고 누르는 데 이상적입니다. Destaco 풀 액션 래치 클램프는 고정 래치, U-후크(수평 및 수직) 및 J-후크 유형 디자인으로 제공됩니다. Destaco 323 시리즈 클램프 클램프 베이스에 평행한 공작물을 당기는 데 사용됩니다. 이 클램프는 한 손으로 조작할 수 있도록 엄지 컨트롤 레버가 있는 핸들을 잡기 쉽습니다. Destaco 323-SS 클램프는 내식성을 제공하고 열악한 실외 환경으로 인한 마모를 방지하기 위해 스테인리스 스틸 구조로 되어 있습니다. 이 수평 U 후크 스타일 래치 클램프는 평평한 수평 표면에 빠르고 쉽게 장착할 수 있도록 플랜지 베이스가 특징입니다. Raptor Supplies 구조적 무결성을 위해 강철 구조를 가진 변형으로 이 클램프를 제공합니다. 클램프의 우발적인 열림을 방지하기 위한 Toggle Lock Plus 메커니즘. 모델 번호 끝에 -M-25, -M-50 또는 -M-100을 추가하여 더 긴 후크(25, 50 및 100mm)가 있는 이 래치 클램프를 주문할 수 있습니다.
우리는 또한 제공 데스타코 324 시리즈 작업물을 베이스에 수직으로 고정하기 위한 수직 U 후크가 있는 풀 액션 래치 클램프로 최대 500lb의 고정 용량을 제공합니다.
Destaco 323-SS 래치 클램프는 소비재, 항공우주 및 자동차, 식품 및 포장 산업에서 챔버 도어, 몰드, 뚜껑 및 액세스 커버를 닫는 데 사용됩니다.
A. Raptor Supplies 같은 Destaco 323 래치 클램프 강도와 내구성을 위한 강철 구조를 가지고 있습니다. 또한 이 수동 클램프에 Destaco Toggle Lock Plus 메커니즘을 제공하여 작동 중 우발적인 열림을 방지합니다(323-RSS 래치 클램프).
A. Raptor Supplies 표준 길이(25-SS-M-323)보다 25mm 길고 표준 길이(50-SS-M-323)보다 50mm 길고 표준 후크 길이( 100-SS-M-323).
A. 이 풀 액션 래치 클램프에는 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점 역할을 하는 클램핑 암 및 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스가 있습니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 이동되어 작업 항목을 고정하기 위해 베이스와 평행한 힘을 생성합니다.
A. 많은 Destaco 수동 클램프에는 Toggle Lock Plus 기능이 있어 보조 잠금 장치 역할을 하고 클램프의 오버센터 토글 잠금 상태를 보장합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 진동 환경에서 움직이거나 뒤집힐 때 필수적입니다. 사용자와 작업물에 대한 추가적인 안전 수준을 제공합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
프로덕트 | 모델 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
323 | 강철 | ₩ 36,705 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.