항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.75 " |
베이스 길이 | 1.02 " |
기본 너비 | 1.1 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 360 파운드 |
후크 조정 범위 | 10.7mm |
후크 유형 | U-훅(수평) |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.19 " |
전체 길이 | 4.25 " |
제품 데이터 시트 | destaco-323-ss.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
UPC | 695978534253 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.02 |
선박 길이 (cm) | 9.86 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
원산지 | US |
Destaco 323-RSS 풀 액션 래치 클램프는 도어, 뚜껑 또는 액세스 커버를 드럼/컨테이너/용기에 빠르게 고정하도록 설계되었습니다. 반대쪽 래치와 적절하게 정렬된 핸들이 장착되어 있습니다. 핸들은 잠금 위치로 다시 당겨질 수 있으므로 몰드 클로저 및 래칭 도어와 같은 물체를 닫는 데 이상적입니다. Destaco 323-RSS 풀 액션 래치 클램프는 장치가 전방 및 후방 위치에서 토글할 수 있도록 직접적인 직선 방향으로 힘을 가합니다. 이는 작업자가 앞으로 밀고 힘을 가하는 것보다 앞으로 당기고 힘을 가하기 위해 때때로 클램프가 필요한 상황에서 특히 유용합니다. 또한 이 래치 클램프는 손잡이가 뒤쪽 위치에 있는 상태에서 클램프를 수직으로 장착할 때 이점을 제공하여 손잡이가 잠금 위치에 있는 구성 요소 뒤에 있기 때문에 구성 요소가 앞으로 떨어지는 것을 방지합니다. Destaco 323-RSS 풀 액션 래치 클램프는 최대 360lb의 하중을 지탱할 수 있으며 안전한 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 특징입니다. 실수로 클램프가 열리는 것을 방지하기 위해 Toggle Lock Plus 기능이 함께 제공됩니다. 이 당김 동작 래치 클램프에는 유연한 한 손 조작을 위한 래치 플레이트와 썸 컨트롤 레버도 함께 제공됩니다. 모델 번호 끝에 -M-25, -M-50 또는 -M-100을 추가하여 더 긴 후크(25, 50 및 100mm)가 있는 이 래치 클램프를 주문할 수 있습니다.
Destaco 323-RSS 당김 동작 래치 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 몰딩, 조립 및 도어, 뚜껑 또는 덮개용 클로저와 같은 일반적인 응용 분야에 사용됩니다.
A. Destaco 래치 클램프는 작업 중인 프로젝트의 반복적인 움직임에 의해 중단되지 않고 공작물을 단단히 고정하고 고정된 상태로 유지합니다.
A. 이 풀 액션 래치 클램프는 3가지 주요 구성요소에 의존합니다. 도구 작동용 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들을 수평으로 당겨 베이스와 평행한 힘을 생성하고 작업 항목을 압착합니다.
A. 예, Destaco는 낡거나 노후된 래치를 쉽게 교체할 수 있는 래치 플레이트를 제공하여 프로젝트에 문제가 발생하지 않도록 합니다. 이 래치 플레이트는 탄소강 및 스테인리스강 버전으로 제공됩니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 아니오, Destaco 클램프 핸들 색상은 실질적인 의미를 제공하지 않습니다. 색상은 기본적으로 작동 핸들이 어디에 있는지, 작업물을 클램핑하는 동안 언제 어디서 잡아야 하는지 작업자가 인식하는 데 도움이 됩니다.
A. 일반적으로 Destaco 핸들 그립은 밀어서 분리할 수 있습니다. 그러나 일부 그립은 기본 핸들 디자인의 윤곽에 맞게 비닐에 담갔기 때문에 잘라야 합니다.
모델 | 후크 조정 범위 | 자재 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
323-RSS-M-50 | 50mm | 스테인리스 강 | 6.2165 " | ₩ 134,858 | |
323-RSS-M-100 | 100mm | 스테인리스 강 | 8.185 " | ₩ 203,384 | |
323-RM-25 | 25mm | 강철 | 5.2323 " | ₩ 121,830 | |
323-RM-50 | 50mm | 강철 | 6.2165 " | ₩ 81,276 | |
323-RSS-M-25 | 25mm | 스테인리스 강 | 5.2323 " | ₩ 203,384 | |
323-RM-100 | 100mm | 강철 | 8.185 " | ₩ 81,887 | |
323-R | 10.7mm | 강철 | 4.25 " | ₩ 65,112 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.