그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.75 " |
베이스 길이 | 1.02 " |
기본 너비 | 1.1 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 360 파운드 |
후크 조정 범위 | 100mm |
후크 유형 | U-훅(수평) |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.19 " |
전체 길이 | 8.185 " |
제품 데이터 시트 | destaco-323-ss.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.02 |
선박 길이 (cm) | 9.86 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
원산지 | US |
Destaco 323-RSS-M-100 풀 액션 래치 클램프는 항공우주, 자동차, 금속 가공, 식품 및 포장 산업의 래칭, 몰딩 및 조립 작업에 이상적입니다. 문, 뚜껑 및 덮개의 몰딩 및 고정 클로저를 돕고 작업 표면에 재료를 고정하는 동안 제거 가능한 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 또한 이 풀 액션 래치 클램프는 클램프가 맞물릴 때 수직 위치로 밀고 아래로 눌러 잠금 위치에 도달하는 레버 핸들을 사용하여 클램프 장치를 제자리에 고정하는 데 도움을 주어 빠르고 피로도가 적은 클램핑 작업을 보장합니다. Destaco 323-RSS-M-100 풀액션 래치 클램프는 장치를 작업 테이블이나 평평한 표면에 장착할 수 있는 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 특징입니다. 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 도구를 작동하기 위한 핸들 및 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스의 3가지 주요 구성 요소에 따라 달라집니다. 클램프의 간단한 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 수평 또는 수직으로 당겨 베이스와 평행한 힘을 생성하고 항목을 고정합니다. 이 풀 액션 래치 클램프에는 쉽게 조정할 수 있는 나사산 U 후크가 장착되어 있습니다. Destaco 323-RSS-M-100 풀액션 래치 클램프는 또한 한 손으로 작동할 수 있도록 특허받은 엄지 컨트롤 레버를 갖추고 있습니다. 이 클램프는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 최대 360lb의 하중을 견딜 수 있습니다. Destaco 323-RSS-M-100 풀 액션 래치 클램프에는 토글 잠금 플러스 기능이 있어 진동으로 인한 우발적인 열림을 방지합니다. .
Destaco 323-RSS-M-100 당김 동작 래치 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 몰딩, 조립 및 도어, 뚜껑 또는 덮개용 클로저와 같은 일반적인 응용 분야에 사용됩니다.
A. 이 풀 액션 래치 클램프는 3가지 주요 구성 요소에 따라 달라집니다. 도구 작동용 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스입니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 중앙 위치에 놓이면 핸들을 수평으로 당겨 베이스와 평행한 힘을 생성하고 작업 항목을 꽉 쥐게 됩니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. Destaco 클램프는 강철 또는 스테인리스강 구조를 특징으로 하며 쉬운 설치를 위해 플랜지 및 좁은 플랜지 베이스 장착 스타일로 제공됩니다. 클램프가 영구적으로 변형되지 않고 안전하게(잠금 위치에서) 저항할 수 있는 최대 외력을 나타내는 다양한 고정 용량으로 제공됩니다. 또한 래치 클램프를 선택하기 전에 가장 먼 위치에 있는 클램핑 플레이트와 공작물 사이의 거리를 계산해야 합니다.
모델 | 후크 조정 범위 | 자재 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
323-RSS-M-50 | 50mm | 스테인리스 강 | 6.2165 " | ₩ 134,858 | |
323-RM-25 | 25mm | 강철 | 5.2323 " | ₩ 121,830 | |
323-RM-50 | 50mm | 강철 | 6.2165 " | ₩ 81,276 | |
323-RSS-M-25 | 25mm | 스테인리스 강 | 5.2323 " | ₩ 203,384 | |
323-RSS | 10.7mm | 스테인리스 강 | 4.25 " | ₩ 110,269 | |
323-RM-100 | 100mm | 강철 | 8.185 " | ₩ 81,887 | |
323-R | 10.7mm | 강철 | 4.25 " | ₩ 65,112 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.