항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.75 " |
베이스 길이 | 1.02 " |
기본 너비 | 1.1 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 360 파운드 |
후크 조정 범위 | 10.7mm |
후크 유형 | U-훅(수평) |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.19 " |
전체 길이 | 4.25 " |
제품 데이터 시트 | destaco-323-ss.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
UPC | 695978533805 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.02 |
선박 길이 (cm) | 9.86 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
원산지 | US |
풀 액션 래치 클램프는 래칭, 몰딩 및 조립 작업에서 도어와 뚜껑을 반복적으로 닫고 여는 데 적합합니다. 이 래치 클램프에는 클램프 베이스에 대해 수평 또는 수직으로 향하는 반대편 래치 주변에 클램핑 풀 바 또는 후크를 배치하는 핸들이 있습니다. Destaco 풀 액션 래치 클램프는 작업물을 당기기 위한 고정 래치, U-후크(수평 및 수직) 및 J-후크 유형으로 제공됩니다. Destaco 323 시리즈 클램프 베이스와 평행하게 위치한 공작물을 당기는 데 사용됩니다. 이 클램프는 공작물을 확실하게 고정할 수 있는 강력한 폐쇄력과 편리한 한 손 조작을 위한 엄지 제어 레버를 제공합니다. Destaco 323-R 클램프는 Toggle Lock Plus 메커니즘과 통합되어 보조 잠금 기능으로 작동합니다. 평평한 수평 표면에 빠르고 쉽게 장착할 수 있도록 플랜지 베이스가 있습니다. 이 수평 U-후크 스타일 래치 클램프는 구조적 무결성을 위한 강철 구조를 가지고 있으며 거친 사용으로 인한 구부러짐/깨짐을 방지합니다. Raptor Supplies 이 323-R 클램프는 내식성을 위해 스테인리스 스틸 구조로 되어 있고 운영 비용을 줄이기 위해 토글 록 플러스 메커니즘이 없는 변형으로 제공됩니다. 모델 번호 끝에 -M-25, -M-50 또는 -M-100을 추가하면 더 긴 후크(25, 50 및 100mm)가 있는 이 래치 클램프를 주문할 수 있습니다.
Destaco 323-R 래치 클램프는 목재 작업 및 기타 조립 작업과 같은 다양한 응용 분야에 사용됩니다. 이 클램프는 자동화, 항공우주 및 자동차 산업에서 뚜껑, 챔버 도어 및 액세스 커버를 닫고 금형을 고정하는 데에도 사용됩니다.
A. Raptor Supplies 다음과 같은 유사한 클램프 변형을 제공할 수도 있습니다. 323-RSS 래치 클램프 내식성과 내구성을 위한 스테인레스 스틸 구조를 가지고 있습니다. Destaco Toggle Lock Plus 메커니즘이 없는 수동 클램프도 제공합니다(323 래치 클램프) 운영 비용 절감.
A. Destaco는 표준 길이(323-RM-25), 표준 길이보다 50mm 더 깁니다(323-RM-50) 및 표준 후크 길이(323-RM-100).
A. 이 풀 액션 래치 클램프는 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점 역할을 하는 클램핑 암 및 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스가 있습니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 이동되어 작업 항목을 고정하기 위해 베이스와 평행한 힘을 생성합니다.
A. 많은 Destaco 수동 클램프에는 Toggle Lock Plus 기능이 있어 보조 잠금 장치 역할을 하고 클램프의 오버센터 토글 잠금 상태를 보장합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 진동 환경에서 움직이거나 뒤집힐 때 필수적입니다. 사용자와 작업물에 대한 추가적인 안전 수준을 제공합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
모델 | 후크 조정 범위 | 자재 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
323-RSS-M-50 | 50mm | 스테인리스 강 | 6.2165 " | ₩ 134,858 | |
323-RSS-M-100 | 100mm | 스테인리스 강 | 8.185 " | ₩ 203,384 | |
323-RM-25 | 25mm | 강철 | 5.2323 " | ₩ 121,830 | |
323-RM-50 | 50mm | 강철 | 6.2165 " | ₩ 81,276 | |
323-RSS-M-25 | 25mm | 스테인리스 강 | 5.2323 " | ₩ 203,384 | |
323-RSS | 10.7mm | 스테인리스 강 | 4.25 " | ₩ 110,269 | |
323-RM-100 | 100mm | 강철 | 8.185 " | ₩ 81,887 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.